Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF350 - 0,78 x 11 mm, weiß, Partikelschnitt, 6 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF350 - 0,78 x 11 mm, weiß, Partikelschnitt, 6 Blatt
Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF350 - 0,78 x 11 mm, weiß, Partikelschnitt, 6 Blatt
Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF350 - 0,78 x 11 mm, weiß, Partikelschnitt, 6 Blatt
Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF350 - 0,78 x 11 mm, weiß, Partikelschnitt, 6 Blatt
Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF350 - 0,78 x 11 mm, weiß, Partikelschnitt, 6 Blatt
Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF350 - 0,78 x 11 mm, weiß, Partikelschnitt, 6 Blatt
Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF350 - 0,78 x 11 mm, weiß, Partikelschnitt, 6 Blatt
Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF350 - 0,78 x 11 mm, weiß, Partikelschnitt, 6 Blatt
Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF350 - 0,78 x 11 mm, weiß, Partikelschnitt, 6 Blatt
Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF350 - 0,78 x 11 mm, weiß, Partikelschnitt, 6 Blatt
Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF350 - 0,78 x 11 mm, weiß, Partikelschnitt, 6 Blatt
Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF350 - 0,78 x 11 mm, weiß, Partikelschnitt, 6 Blatt
Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF350 - 0,78 x 11 mm, weiß, Partikelschnitt, 6 Blatt
Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF350 - 0,78 x 11 mm, weiß, Partikelschnitt, 6 Blatt
Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF350 - 0,78 x 11 mm, weiß, Partikelschnitt, 6 Blatt
Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF350 - 0,78 x 11 mm, weiß, Partikelschnitt, 6 Blatt
Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF350 - 0,78 x 11 mm, weiß, Partikelschnitt, 6 Blatt
Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF350 - 0,78 x 11 mm, weiß, Partikelschnitt, 6 Blatt
Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF350 - 0,78 x 11 mm, weiß, Partikelschnitt, 6 Blatt
Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF350 - 0,78 x 11 mm, weiß, Partikelschnitt, 6 Blatt
Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF350 - 0,78 x 11 mm, weiß, Partikelschnitt, 6 Blatt
Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF350 - 0,78 x 11 mm, weiß, Partikelschnitt, 6 Blatt
Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF350 - 0,78 x 11 mm, weiß, Partikelschnitt, 6 Blatt
Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF350 - 0,78 x 11 mm, weiß, Partikelschnitt, 6 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-2115111
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     2115111
EAN/GTIN:
     4026631076555
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF350 - 0,78 x 11 mm. Die einfache und komfortable Art der Datenvernichtung am Arbeitsplatz. Der Aktenvernichter mit automatischem Papiereinzug und abschließbarem Magazin schützt eingelegte Papierstapel vor unberechtigtem Zugriff und schreddert mühelos und zeitsparend Papierstapel bis zu 350 Blatt und Einzelpapier. Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität „Made in Germany“ garantieren Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie. Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit. Die Vernichtung von Papierstapeln erfolgt zeitsparend, zuverlässig und komfortabel. Die Lock-and-Go-Funktion schützt den in das Autofeed-Magazin eingelegten Papierstapel vor unberechtigtem Zugriff. Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher. Der Aktenvernichter mit Autofeed verfügt über speziell entwickelte Einzug- und Transportwalzen mit Nanogrip-Technologie und zieht Blatt für Blatt des Papierstapels sicher ein. Nützliche Doppelfunktion: Während der Autofeed-Stapelverarbeitung ist es möglich, gleichzeitig Papier manuell zuzuführen. Der Aktenvernichter ist für die langlebige Konstruktion, den geringen Energiebedarf und die Verwendung von umweltschonenden Materialien mit dem Blauen Engel ausgezeichnet. Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by-Modus durch das intelligente Steuerungskonzept EcoSmart. Der Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau und erhält die hohe Durchsatzleistung. Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. Mit der Multifunktionstaste kann das Gerät intuitiv bedient werden. Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch bei manueller Papierzuführung. Der volle Auffangbehälter wird mittels Anzeige signalisiert und das Gerät schaltet automatisch ab. Der Auffangbehälter lässt sich mühelos herausnehmen und leeren. Durch das Sichtfenster ist der Füllstand des Auffangbehälters jederzeit einsehbar. Der Aktenvernichter ist einfach und bequem auf Rollen fahrbar. Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml). Besondere Ausstattungsmerkmale: Automatischer Papiereinzug / Sicherheitselement / Rollen / Multifunktionsbedientaste / EcoSmart / Dauerbetrieb / Automatischer Rücklauf. Art der Betätigung des Schneidwerks: Lichtschranke. Behälter-/Auffangvolumen: 35 l. Schnittgut: Papier / Heft- und Büroklammern. Leistungsaufnahme: 610 W. Eingabebreite: 240 mm. Schnittart: Partikelschnitt. Schnittgröße: 0,78 x 11 mm. Sicherheitsstufe (DIN 66399): P-6 / F-3. Schnittleistung in Blatt (80 g/m²): 6. Schnittleistung in Blatt (70 g/m²): 7. Schnittgeschwindigkeit: 65 mm/s. Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz. Abmessungen (BxHxT): 395 mm x 837 mm x 435 mm. Gewicht: 19,33 kg. Gewährleistungszeit: 36 Monate. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Partikellänge (Partikelschnitt):
11
Kabel inbegriffen:
Ja
Eingabebreite für die Materialzuführung:
240
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
5
Netzfrequenz:
50
Masse (Gewicht):
19.327
Schnittgeschwindigkeit:
65
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Autofeed bis zu 350 Blatt
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
7
Leistungsaufnahme des Motors:
610
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
0.78
Höhe:
837
Netzspannung:
230 V
Garantiedauer:
3 Jahre
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-6
Rauminhalt für Schnittgut:
35
verwendbares Schnittgut:
Heft- und Büroklammern | Papier
Breite:
395
Tiefe:
435
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
6
Farbe:
weiß
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
Schnittart:
Partikelschnitt
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 721,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 771,02*
€ 917,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 755,17*
€ 898,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 749,51*
€ 891,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 742,08*
€ 883,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 738,34*
€ 878,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,45*
€ 872,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 721,72*
€ 858,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.