| |
|
| Artikel-Nr.: C1105-2330121 Herst.-Nr.: 2330121 EAN/GTIN: 4026631059909 |
| |
|
| | |
| Eine Bereicherung für das Büro. Dieser zeitlos moderne Aktenvernichter ist leise im Betrieb und perfekt für den Arbeitsplatz. Ausgestattet mit druckempfindlichem Sicherheitselement, einer lebenslangen Garantie auf die robusten Stahl-Schneidwellen und Energiespar-Management für den Stand-by. Qualität "Made in Germany". Stahl-Schneidwellen mit lebenslanger Garantie. Leiser Betrieb. Energiespar-Management. Anti-Papierstau Funktion. Hohe Anwendersicherheit. Start-/Stopp-Automatik. Mühelose Entleerung. Füllstandanzeige. Zeitloses Design in weiß. Weitere Informationen: | | Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt): | 3.9 | Höhe: | 556 | verwendbares Schnittgut: | Papier, Heft- und Büroklammer, Kreditkarte | Papier, Heft-/ Büroklammern, Kreditkarten | Leistungsaufnahme des Motors: | 360 | Tiefe: | 255 | Farbe: | weiß | Schnittgeschwindigkeit: | 50 | Masse (Gewicht): | 9.9 | Netzspannung: | 230 | 230 V | Netzfrequenz: | 50 | Garantie gewährt: | Ja | Kabel inbegriffen: | Ja | Eingabebreite für die Materialzuführung: | 230 | Breite: | 365 | Rauminhalt für Schnittgut: | 25 | Bezeichnung der Sicherheitsstufe: | 2 | max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: | 15 | Schnittart: | Streifenschnitt | max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: | 16 | Art der Betätigung des Schneidwerks: | Lichtschranke | Garantiedauer: | 5 Jahre | Art des Schnittes: | Streifenschnitt | Streifen | Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399): | P-2, T-2, E-2 | T-2 | Art der Betätigung (Schneidwerk): | Lichtschranke | Anschlusswert: | 360 | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | Aktenvernichter, Betriebsanleitung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |