Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM Pure 320, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 17 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter HSM Pure 320, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 17 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 320, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 17 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 320, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 17 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 320, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 17 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 320, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 17 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 320, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 17 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 320, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 17 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 320, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 17 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 320, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 17 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 320, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 17 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 320, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 17 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 320, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 17 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 320, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 17 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 320, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 17 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 320, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 17 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 320, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 17 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 320, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 17 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 320, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 17 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 320, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 17 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 320, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 17 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 320, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 17 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 320, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 17 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-2331121
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     2331121
EAN/GTIN:
     4026631059893
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Eine Bereicherung für das Büro. Dieser zeitlos moderne Aktenvernichter ist leise im Betrieb und perfekt für den Arbeitsplatz. Ausgestattet mit druckempfindlichem Sicherheitselement, einer lebenslangen Garantie auf die robusten Stahl-Schneidwellen und Energiespar-Management für den Stand-by. Qualität "Made in Germany". Stahl-Schneidwellen mit lebenslanger Garantie. Leiser Betrieb. Energiespar-Management. Anti-Papierstau Funktion. Hohe Anwendersicherheit. Start-/Stopp-Automatik. Mühelose Entleerung. Schnittguttrennung. Füllstandanzeige. Zeitloses Design in weiß.
Weitere Informationen:
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammer, Kreditkarte, CD | Papier, Heft-/ Büroklammern, Kreditkarten, CDs / DVDs
Schnittgeschwindigkeit:
50
Netzspannung:
230
Höhe:
556
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
5.8
Masse (Gewicht):
9.9
Netzfrequenz:
50
Farbe:
weiß
Leistungsaufnahme des Motors:
360
Breite:
365
Rauminhalt für Schnittgut:
25
Tiefe:
255
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
19
Eingabebreite für die Materialzuführung:
230
Garantiedauer:
5 Jahre
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
20
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
2
Garantie gewährt:
Ja
Schnittart:
Streifen
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Kabel inbegriffen:
Ja
Art des Schnittes:
Streifenschnitt
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-2, O-2, T-2, E-2
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,08*
€ 323,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,96*
€ 312,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,03*
€ 290,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,73*
€ 279,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,74*
€ 263,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.