Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM Pure 320, Partikelschnitt 3,9x30mm, weiß, 8 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter HSM Pure 320, Partikelschnitt 3,9x30mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 320, Partikelschnitt 3,9x30mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 320, Partikelschnitt 3,9x30mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 320, Partikelschnitt 3,9x30mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 320, Partikelschnitt 3,9x30mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 320, Partikelschnitt 3,9x30mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 320, Partikelschnitt 3,9x30mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 320, Partikelschnitt 3,9x30mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 320, Partikelschnitt 3,9x30mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 320, Partikelschnitt 3,9x30mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 320, Partikelschnitt 3,9x30mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 320, Partikelschnitt 3,9x30mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 320, Partikelschnitt 3,9x30mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 320, Partikelschnitt 3,9x30mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 320, Partikelschnitt 3,9x30mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 320, Partikelschnitt 3,9x30mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 320, Partikelschnitt 3,9x30mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 320, Partikelschnitt 3,9x30mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 320, Partikelschnitt 3,9x30mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 320, Partikelschnitt 3,9x30mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 320, Partikelschnitt 3,9x30mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 320, Partikelschnitt 3,9x30mm, weiß, 8 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-2333121
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     2333121
EAN/GTIN:
     4026631059916
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Eine Bereicherung für das Büro. Dieser zeitlos moderne Aktenvernichter ist leise im Betrieb und perfekt für den Arbeitsplatz. Ausgestattet mit druckempfindlichem Sicherheitselement, einer lebenslangen Garantie auf die robusten Stahl-Schneidwellen und Energiespar-Management für den Stand-by. Qualität "Made in Germany". Stahl-Schneidwellen mit lebenslanger Garantie. Leiser Betrieb. Energiespar-Management. Anti-Papierstau Funktion. Hohe Anwendersicherheit. Start-/Stopp-Automatik. Mühelose Entleerung. Füllstandanzeige. Zeitloses Design in weiß.
Weitere Informationen:
Schnittgeschwindigkeit:
50
Höhe:
556
Netzspannung:
230
Partikellänge (Partikelschnitt):
30
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammer, Kreditkarte | Papier, Heft-/ Büroklammern, Kreditkarten
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
3.9
Masse (Gewicht):
11.1
Farbe:
weiß
Tiefe:
255
Leistungsaufnahme des Motors:
360
Eingabebreite für die Materialzuführung:
230
Kabel inbegriffen:
Ja
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Garantie gewährt:
Ja
Rauminhalt für Schnittgut:
25
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
3
Breite:
365
Netzfrequenz:
50
Schnittart:
Partikelschnitt
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
9
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
11
Garantiedauer:
5 Jahre
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-4, T-4, E-3, F-1
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 257,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,30*
€ 365,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,87*
€ 355,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 297,83*
€ 354,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,72*
€ 319,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 266,81*
€ 317,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,37*
€ 315,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,57*
€ 306,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.