Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM Pure 420, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 19 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter HSM Pure 420, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 19 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 420, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 19 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 420, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 19 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 420, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 19 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 420, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 19 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 420, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 19 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 420, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 19 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 420, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 19 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 420, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 19 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 420, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 19 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 420, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 19 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 420, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 19 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 420, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 19 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 420, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 19 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 420, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 19 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 420, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 19 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 420, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 19 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 420, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 19 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 420, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 19 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 420, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 19 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-2340111
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     2340111
EAN/GTIN:
     4026631054201
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Wie geschaffen für den Büroalltag. Der Aktenvernichter mit kraftvollem Motor und leisem Dauerbetrieb vernichtet selbst größere Papiermengen einfach und zuverlässig. Der Auffangbehälter kann leicht entnommen und geleert werden. Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität "Made in Germany" garantieren Sicherheit und Langlebigkeit. Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen mit lebenslanger Garantie sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit. Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher. Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. Besonders geringer Stromverbrauch im Stand-by-Modus durch das intelligente Energiespar-Management. Der Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau und sorgt für hohe Durchsatzleistung. Ein leichter Druck auf das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und stoppt sofort die Papierzufuhr. Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch bei Papierzufuhr. Der Aktenvernichter ist einfach und bequem auf Rollen fahrbar. Der Auffangbehälter kann mühelos herausgenommen und geleert werden. Die Nutzung des separaten Auffangbeutels ermöglicht eine sortenreine Trennung des Schnittguts. Durch das Sichtfenster ist der Füllstand des Auffangbehälters jederzeit einsehbar. Das zeitlos moderne Produktdesign besticht durch die Trendfarbe weiß.
Weitere Informationen:
Schnittgeschwindigkeit:
65
verwendbares Schnittgut:
Papier, Kreditkarten, CD/DVD | Papier, Heft-/Büroklammern, Kreditkarten, CDs / DVDs
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
3.9
Netzspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50
Höhe:
621
Farbe:
weiß
Leistungsaufnahme des Motors:
610
Tiefe:
293
Rauminhalt für Schnittgut:
35
Masse (Gewicht):
18
Schnittart:
Streifen
Garantie gewährt:
Ja
Eingabebreite für die Materialzuführung:
240
Kabel inbegriffen:
Ja
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
21
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
2
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Breite:
397
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
19
Garantiedauer:
5 Jahre
Art des Schnittes:
Streifenschnitt
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-2, O-2, T-2, E-2
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 324,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,50*
€ 455,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,12*
€ 435,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 364,08*
€ 433,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,82*
€ 402,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 335,92*
€ 399,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,95*
€ 397,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,80*
€ 386,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.