| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1105-2370111 Herst.-Nr.: 2370111 EAN/GTIN: 4026631054379 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der großvolumige und fahrbare Aktenvernichter für größere Arbeitsgruppen. Das robuste und kraftvolle Schneidwerk mit 400 mm Eingabebreite überzeugt durch die hohe Schnittleistung und dem leisen Dauerbetrieb. Der Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau. Das druckempfindliche Sicherheitselement garantiert hohe Anwendersicherheit. Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität "Made in Germany" garantieren Sicherheit und Langlebigkeit. Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen mit lebenslanger Garantie sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit. Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher. Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. Besonders geringer Stromverbrauch im Stand-by-Modus durch das intelligente Energiespar-Management. Der Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau und sorgt für hohe Durchsatzleistung. Ein leichter Druck auf das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und stoppt sofort die Papierzufuhr. Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch bei Papierzufuhr. Der Aktenvernichter ist einfach und bequem auf Rollen fahrbar. Komfortables Entnehmen und Entleeren durch den herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutel. Die Nutzung des separaten Auffangbeutels ermöglicht eine sortenreine Trennung des Schnittguts. Der Aktenvernichter mit robustem Holzunterschrank hat eine breite Tür mit extra weitem Öffnungswinkel. Das zeitlos moderne Produktdesign besticht durch die Trendfarbe weiß. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | verwendbares Schnittgut: | Papier | Papier, Heft-/Büroklammern, Kreditkarten, CDs / DVDs | Schnittgeschwindigkeit: | 70 | Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt): | 3.9 | Höhe: | 889 | Netzspannung: | 230 V | Farbe: | weiß | Tiefe: | 487 | Leistungsaufnahme des Motors: | 700 | Masse (Gewicht): | 48 | Rauminhalt für Schnittgut: | 145 | Netzfrequenz: | 50 | Breite: | 620 | Eingabebreite für die Materialzuführung: | 400 | Bezeichnung der Sicherheitsstufe: | 2 | Garantiedauer: | 5 Jahre | Art der Betätigung des Schneidwerks: | Lichtschranke | max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: | 31 | Kabel inbegriffen: | Ja | max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: | 28 | Garantie gewährt: | Ja | Schnittart: | Streifen | Art des Schnittes: | Streifenschnitt | Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399): | P-2, O-2, T-2, E-2 | Art der Betätigung (Schneidwerk): | Lichtschranke |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter hsm sicherheitsstufe 2, großmengen shredder, cd aktenvernichter hsm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |