Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM Pure 740 max, Sicherheitsstufe 4, Partikel, 15 Blatt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter HSM Pure 740 max, Sicherheitsstufe 4, Partikel, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter HSM Pure 740 max, Sicherheitsstufe 4, Partikel, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter HSM Pure 740 max, Sicherheitsstufe 4, Partikel, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter HSM Pure 740 max, Sicherheitsstufe 4, Partikel, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter HSM Pure 740 max, Sicherheitsstufe 4, Partikel, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter HSM Pure 740 max, Sicherheitsstufe 4, Partikel, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter HSM Pure 740 max, Sicherheitsstufe 4, Partikel, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter HSM Pure 740 max, Sicherheitsstufe 4, Partikel, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter HSM Pure 740 max, Sicherheitsstufe 4, Partikel, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter HSM Pure 740 max, Sicherheitsstufe 4, Partikel, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter HSM Pure 740 max, Sicherheitsstufe 4, Partikel, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter HSM Pure 740 max, Sicherheitsstufe 4, Partikel, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter HSM Pure 740 max, Sicherheitsstufe 4, Partikel, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter HSM Pure 740 max, Sicherheitsstufe 4, Partikel, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter HSM Pure 740 max, Sicherheitsstufe 4, Partikel, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter HSM Pure 740 max, Sicherheitsstufe 4, Partikel, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter HSM Pure 740 max, Sicherheitsstufe 4, Partikel, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter HSM Pure 740 max, Sicherheitsstufe 4, Partikel, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter HSM Pure 740 max, Sicherheitsstufe 4, Partikel, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter HSM Pure 740 max, Sicherheitsstufe 4, Partikel, 15 Blatt, weiß
Artikel-Nr.:
     C1105-2372111X
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     2372111X
EAN/GTIN:
     4026631072113
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Aktenvernichter-Öl
Aktenvernichteröl
Der leistungsstarke Aktenvernichter mit 240 Liter Fassungsvermögen für die anspruchsvolle inhouse Datenvernichtung. Der robuste Schredder überzeugt durch das kraftvolle Schneidwerk mit großer Eingabebreite für Formate bis DIN A3. Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität "Made in Germany" garantieren Sicherheit und Langlebigkeit. Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen mit lebenslanger Garantie sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit. Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher. Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. Besonders geringer Stromverbrauch im Stand-by-Modus durch das intelligente Energiesparmanagement. Der Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau und erhält die hohe Durchsatzleistung. Ein leichter Druck auf das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und stoppt sofort die Papierzufuhr. Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch bei Papierzufuhr. Besonders stabiler Stand durch vier Gleitfüße. Komfortables Entnehmen und Entleeren durch den herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutel. Alternatives Auffangsystem: Eine gängige 240 Liter Papiertonne nach DIN EN 840 kann als Auffangbehälter integriert werden. Für eine einfache und bequeme Entleerung über den Entsorgungsträger. Abmessungen der Tonne: B x T x H: 580 +/- 5 x 740 x 1100 mm (nicht im Lieferumfang enthalten). Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür und stahlverstärkter Bodenplatte gegen Verschleiß bei Nutzung der Papiertonne. Der volle Auffangbehälter wird mittels Anzeige signalisiert und das Gerät schaltet automatisch ab. Das zeitlos moderne Produktdesign besticht durch die Trendfarbe weiß. Für eine konstant hohe Schnittleistung verfügt der wartungsfreundliche Aktenvernichter über einen externen automatischen Öler. Der mitgelieferte Schnittgutverteiler kann in die Führungsleiste eingesetzt werden. Dieser sorgt dafür, dass der Schüttkegel des Schnittguts beim Entnehmen der Tonne glattgestrichen wird und keine Partikel herausfallen. Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (250 ml), einsetzbarer Schnittgutverteiler. Besondere Ausstattungsmerkmale: Sicherheitselement | Separater CD-Auffangbehälter | Rollen | Multifunktionsbedientaste | Dauerbetrieb | Automatischer Rücklauf. Behälter/Auffangvolumen: 240 l. Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz. Leistungsaufnahme/Motor: 700 W. Eingabebreite: 400 mm. Schnittgut: Papier | Heft- und Büroklammern. Schnittleistung in Blatt (80 g/m²): 14 - 15. Sicherheitsstufe (DIN 66399): P-5 | T-5 | E-4 | F-2. Abmessungen (BxTxH): 670 mm x 784 mm x 1347 mm. Gewicht: 78 kg. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
1.9
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Masse (Gewicht):
78
Leistungsaufnahme des Motors:
700
Schnittgeschwindigkeit:
60
Netzspannung:
230 V
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammer
Farbe:
weiß
Höhe:
1347
Tiefe:
784
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
18
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Sicherheitselement, Separater CD-Auffangbehälter, Rollen, Multifunktionsbedientaste, Dauerbetrieb, Automatischer Rücklauf
Eingabebreite für die Materialzuführung:
400
Schnittart:
Partikelschnitt
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Breite:
670
Netzfrequenz:
50
Kabel inbegriffen:
Ja
Rauminhalt für Schnittgut:
240
Garantiedauer:
5 Jahre
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
15
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-5, T-5, E-4, F-2
Alleinstellungsmerkmal:
Alternatives Auffangsystem für 240 Liter Papiertonne
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.357,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.431,06*
€ 1.702,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.420,60*
€ 1.690,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.413,02*
€ 1.681,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.387,58*
€ 1.651,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.381,99*
€ 1.644,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.370,55*
€ 1.630,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.357,40*
€ 1.615,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.