Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM Pure 740, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß, 22 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter HSM Pure 740, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß, 22 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 740, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß, 22 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 740, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß, 22 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 740, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß, 22 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 740, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß, 22 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 740, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß, 22 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 740, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß, 22 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 740, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß, 22 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 740, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß, 22 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 740, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß, 22 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 740, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß, 22 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 740, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß, 22 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 740, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß, 22 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 740, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß, 22 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 740, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß, 22 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 740, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß, 22 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 740, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß, 22 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 740, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß, 22 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 740, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß, 22 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 740, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß, 22 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 740, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß, 22 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 740, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß, 22 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 740, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß, 22 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 740, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß, 22 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 740, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß, 22 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 740, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß, 22 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 740, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß, 22 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 740, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß, 22 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 740, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß, 22 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 740, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß, 22 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-2373111
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     2373111
EAN/GTIN:
     4026631054386
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Der großvolumige und fahrbare Aktenvernichter für größere Arbeitsgruppen. Das robuste und kraftvolle Schneidwerk mit 400 mm Eingabebreite überzeugt durch die hohe Schnittleistung und dem leisen Dauerbetrieb. Der Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau. Das druckempfindliche Sicherheitselement garantiert hohe Anwendersicherheit. Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität "Made in Germany" garantieren Sicherheit und Langlebigkeit. Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen mit lebenslanger Garantie sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit. Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher. Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. Besonders geringer Stromverbrauch im Stand-by-Modus durch das intelligente Energiespar-Management. Der Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau und sorgt für hohe Durchsatzleistung. Ein leichter Druck auf das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und stoppt sofort die Papierzufuhr. Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch bei Papierzufuhr. Der Aktenvernichter ist einfach und bequem auf Rollen fahrbar. Komfortables Entnehmen und Entleeren durch den herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutel. Die Nutzung des separaten Auffangbeutels ermöglicht eine sortenreine Trennung des Schnittguts. Der Aktenvernichter mit robustem Holzunterschrank hat eine breite Tür mit extra weitem Öffnungswinkel. Das zeitlos moderne Produktdesign besticht durch die Trendfarbe weiß.
Weitere Informationen:
Partikellänge (Partikelschnitt):
30
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4.5
Schnittgeschwindigkeit:
60
verwendbares Schnittgut:
Papier | Papier, Heft-/Büroklammern, Kreditkarten, CDs / DVDs
Höhe:
889
Masse (Gewicht):
54
Netzspannung:
230 V
Leistungsaufnahme des Motors:
700
Farbe:
weiß
Rauminhalt für Schnittgut:
145
Eingabebreite für die Materialzuführung:
400
Breite:
620
Tiefe:
487
Netzfrequenz:
50
Garantie gewährt:
Ja
Kabel inbegriffen:
Ja
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
3
Schnittart:
Partikel
Garantiedauer:
5 Jahre
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
27
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
22
Art des Schnittes:
Partikelschnitt | Partikel
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-4, O-3, T-4, E-3, F-1 | T-4
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Aktenvernichter, Betriebsanleitung
Anschlusswert:
700
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 964,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.015,77*
€ 1.208,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.008,66*
€ 1.200,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.002,94*
€ 1.193,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 987,12*
€ 1.174,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 983,37*
€ 1.170,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 975,89*
€ 1.161,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 964,97*
€ 1.148,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.