| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1105-2391131 Herst.-Nr.: 2391131 EAN/GTIN: 4026631076289 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aktenvernichter HSM Pure 940 - 5,8 mm. Der besonders leistungsstarke Datenvernichter mit extra großem Auffangvolumen für die Abteilung. Das robuste und kraftvolle Schneidwerk mit großer Eingabebreite überzeugt durch die hohe Durchsatzleistung und Dauerbetrieb. Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität „Made in Germany“ garantieren Sicherheit und Langlebigkeit. Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen mit lebenslanger Garantie sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit. Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher. Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. Für eine hohe Energieeinsparung sorgt die Stand-by Funktion, wenn der Aktenvernichter nicht in Gebrauch ist. Der Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau und erhält die hohe Durchsatzleistung. Ein leichter Druck auf das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und stoppt sofort die Papierzufuhr. Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch bei Papierzufuhr. Der Aktenvernichter ist einfach und bequem auf Rollen fahrbar. Komfortables Entnehmen und Entleeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels im robustem Holzunterschrank mit weitem Tür-Öffnungswinkel. Der volle Auffangbehälter wird mittels Anzeige signalisiert und das Gerät schaltet automatisch ab. Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml) bei Partikelschnitt-Varianten. Besondere Ausstattungsmerkmale: Sicherheitselement / Separater CD-Auffangbehälter / Rollen / Multifunktionsbedientaste / Dauerbetrieb / Automatischer Rücklauf . Art der Betätigung des Schneidwerks: Lichtschranke. Behälter-/Auffangvolumen: 165 l. Schnittgut: Papier / Kreditkarte / CD/DVD / Heft- und Büroklammern. Leistungsaufnahme: 2100 W. Eingabebreite: 400 mm. Schnittart: Streifenschnitt. Schnittgröße: 5,8 mm. Sicherheitsstufe (DIN 66399): P-2 / O-1 / T-1 / E-2. Schnittleistung in Blatt (80 g/m²): 51 - 53. Schnittleistung in Blatt (70 g/m²): 57 - 59. Schnittgeschwindigkeit: 110 mm/s. Spannung/Frequenz: 220 - 230 V/50 Hz. Abmessungen (BxHxT): 620 mm x 1005 mm x 487 mm. Gewicht: 70 kg. Gewährleistungszeit: 24 Monate. Farbe: weiß. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Leistungsaufnahme des Motors: | 2100 | Höhe: | 1005 | Bezeichnung der Sicherheitsstufe: | 2 | Netzspannung: | 230 V | Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt): | 5.8 | Art des Schnittes: | Streifen | Tiefe: | 487 | Netzfrequenz: | 50 | Eingabebreite für die Materialzuführung: | 400 | Kabel inbegriffen: | Ja | Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399): | P-2 | verwendbares Schnittgut: | CD/DVD | Papier | Rauminhalt für Schnittgut: | 165 | Garantie gewährt: | Ja | Masse (Gewicht): | 70 | Breite: | 620 | Art der Betätigung (Schneidwerk): | Lichtschranke | max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: | 53 | Garantiedauer: | 5 Jahre | 24 Monate | Schnittgeschwindigkeit: | 110 | max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: | 59 | Art der Betätigung des Schneidwerks: | Lichtschranke | Schnittart: | Streifenschnitt | Anschlusswert: | 2100 | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | Aktenvernichter, Betriebsanleitung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, hsm aktenvernichter streifenschnitt, großmengen shredder, cd aktenvernichter hsm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |