Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM Pure 940 - 1,9 x 15 mm, weiß, Partikelschnitt, 19 - 21 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter HSM Pure 940 - 1,9 x 15 mm, weiß, Partikelschnitt, 19 - 21 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 940 - 1,9 x 15 mm, weiß, Partikelschnitt, 19 - 21 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 940 - 1,9 x 15 mm, weiß, Partikelschnitt, 19 - 21 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 940 - 1,9 x 15 mm, weiß, Partikelschnitt, 19 - 21 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 940 - 1,9 x 15 mm, weiß, Partikelschnitt, 19 - 21 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 940 - 1,9 x 15 mm, weiß, Partikelschnitt, 19 - 21 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 940 - 1,9 x 15 mm, weiß, Partikelschnitt, 19 - 21 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 940 - 1,9 x 15 mm, weiß, Partikelschnitt, 19 - 21 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 940 - 1,9 x 15 mm, weiß, Partikelschnitt, 19 - 21 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 940 - 1,9 x 15 mm, weiß, Partikelschnitt, 19 - 21 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 940 - 1,9 x 15 mm, weiß, Partikelschnitt, 19 - 21 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 940 - 1,9 x 15 mm, weiß, Partikelschnitt, 19 - 21 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 940 - 1,9 x 15 mm, weiß, Partikelschnitt, 19 - 21 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 940 - 1,9 x 15 mm, weiß, Partikelschnitt, 19 - 21 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 940 - 1,9 x 15 mm, weiß, Partikelschnitt, 19 - 21 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 940 - 1,9 x 15 mm, weiß, Partikelschnitt, 19 - 21 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 940 - 1,9 x 15 mm, weiß, Partikelschnitt, 19 - 21 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 940 - 1,9 x 15 mm, weiß, Partikelschnitt, 19 - 21 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 940 - 1,9 x 15 mm, weiß, Partikelschnitt, 19 - 21 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-2392131
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     2392131
EAN/GTIN:
     4026631076302
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Aktenvernichter HSM Pure 940 - 1,9 x 15 mm. Der besonders leistungsstarke Datenvernichter mit extra großem Auffangvolumen für die Abteilung. Das robuste und kraftvolle Schneidwerk mit großer Eingabebreite überzeugt durch die hohe Durchsatzleistung und Dauerbetrieb. Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität „Made in Germany“ garantieren Sicherheit und Langlebigkeit. Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen mit lebenslanger Garantie sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit. Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher. Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. Für eine hohe Energieeinsparung sorgt die Stand-by Funktion, wenn der Aktenvernichter nicht in Gebrauch ist. Der Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau und erhält die hohe Durchsatzleistung. Ein leichter Druck auf das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und stoppt sofort die Papierzufuhr. Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch bei Papierzufuhr. Der Aktenvernichter ist einfach und bequem auf Rollen fahrbar. Komfortables Entnehmen und Entleeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels im robustem Holzunterschrank mit weitem Tür-Öffnungswinkel. Der volle Auffangbehälter wird mittels Anzeige signalisiert und das Gerät schaltet automatisch ab. Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml) bei Partikelschnitt-Varianten. Besondere Ausstattungsmerkmale: Sicherheitselement / Separater CD-Auffangbehälter / Rollen / Multifunktionsbedientaste / Dauerbetrieb / Automatischer Rücklauf . Art der Betätigung des Schneidwerks: Lichtschranke. Behälter-/Auffangvolumen: 165 l. Schnittgut: Papier / Kreditkarte / CD/DVD / Heft- und Büroklammern. Leistungsaufnahme: 2100 W. Eingabebreite: 400 mm. Schnittart: Partikelschnitt. Schnittgröße: 1,9 x 15 mm. Sicherheitsstufe (DIN 66399): P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2. Schnittleistung in Blatt (80 g/m²): 19 - 21. Schnittleistung in Blatt (70 g/m²): 24 - 26. Schnittgeschwindigkeit: 110 mm/s. Spannung/Frequenz: 220 - 230 V/50 Hz. Abmessungen (BxHxT): 620 mm x 1005 mm x 487 mm. Gewicht: 75 kg. Gewährleistungszeit: 24 Monate. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Höhe:
1005
Schnittgeschwindigkeit:
110
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Schnittart:
Partikelschnitt
Netzfrequenz:
50
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
Garantie gewährt:
Ja
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
26
Garantiedauer:
5 Jahre
Breite:
620
Farbe:
weiß
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
1.9
Eingabebreite für die Materialzuführung:
400
Tiefe:
487
Masse (Gewicht):
75
Rauminhalt für Schnittgut:
165
Leistungsaufnahme des Motors:
2100
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
21
Kabel inbegriffen:
Ja
verwendbares Schnittgut:
Kreditkarte
Netzspannung:
230 V
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.865,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.011,03*
€ 2.393,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.980,61*
€ 2.356,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.970,02*
€ 2.344,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.919,10*
€ 2.283,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.910,66*
€ 2.273,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.892,84*
€ 2.252,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.865,87*
€ 2.220,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.