| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1105-2412111 Herst.-Nr.: 2412111 EAN/GTIN: 4026631065481 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Entstauber ist geeignet zum Anschluss an die Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, inkl. Adaptionssatz für Absaugung. Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität "Made in Germany" garantieren Sicherheit und Langlebigkeit. Die kompakte Bauweise des Entstaubers spart Platz. Durch die wiederverwendbare Dauerfilterpatrone ist der Betrieb besonders wirtschaftlich. Die integrierte Druckluftreinigungsdüse ermöglicht das einfache Reinigen der Dauerfilterpatrone. Der Entstauber entspricht den Anforderungen der Staubklasse M. Die einfache Staubentsorgung erfolgt über eine Sammelschublade mit einem leicht zu entnehmenden Auffangbehälter. Der Entstauber verfügt über einen Wechselstrom-Anschluss. Durch den Tragegriff ist das Gerät mobil einsetzbar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelbezeichnung: | Entstauber HSM DE 1-8 | HSM DE 1-8 | Produkt-Typbezeichnung: | HSM DE 1-8 | Alleinstellungsmerkmal: | integrierte Druckluftreinigungsdüse, Manometer zur Filterüberwachung, 5m Anschlussleitung | Nettogewicht: | 15000 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |