Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikelschnitt 5,8x50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikelschnitt 5,8x50 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikelschnitt 5,8x50 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikelschnitt 5,8x50 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikelschnitt 5,8x50 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikelschnitt 5,8x50 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikelschnitt 5,8x50 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikelschnitt 5,8x50 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikelschnitt 5,8x50 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikelschnitt 5,8x50 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikelschnitt 5,8x50 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikelschnitt 5,8x50 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikelschnitt 5,8x50 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikelschnitt 5,8x50 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikelschnitt 5,8x50 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikelschnitt 5,8x50 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikelschnitt 5,8x50 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikelschnitt 5,8x50 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikelschnitt 5,8x50 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikelschnitt 5,8x50 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikelschnitt 5,8x50 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikelschnitt 5,8x50 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikelschnitt 5,8x50 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikelschnitt 5,8x50 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikelschnitt 5,8x50 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikelschnitt 5,8x50 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikelschnitt 5,8x50 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikelschnitt 5,8x50 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikelschnitt 5,8x50 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikelschnitt 5,8x50 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikelschnitt 5,8x50 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikelschnitt 5,8x50 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikelschnitt 5,8x50 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikelschnitt 5,8x50 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikelschnitt 5,8x50 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikelschnitt 5,8x50 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikelschnitt 5,8x50 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikelschnitt 5,8x50 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikelschnitt 5,8x50 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikelschnitt 5,8x50 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikelschnitt 5,8x50 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikelschnitt 5,8x50 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikelschnitt 5,8x50 mm
Artikel-Nr.:
     C1105-2514111144
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     2514111144
EAN/GTIN:
     4026631060233
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Platzsparendes Kombigerät (FA 400.2 und KP 40V). Materialeinzug über Aufgabetisch und elektrisches Förderband. Aktenvernichter mit Folientastatur für Dauerbetrieb und Rücklauf sowie Auto-Reversierung bei Papierstau. Gleichzeitiges Vernichten während des Pressvorganges. Integrierter, manueller Öler für Schneidwerk (nur Partikelschnitt-Version). Presse mit moderner Steuerung und Entnahmewagen für wahlweise Karton oder Auffangbeutel (Grundausstattung: 5 Kartons, 5 Plastikbeutel, Halterung für Beutel). Anzeige für Ballen-Fertig. Made in Germany. Spannung/Frequenz: 400 V/50 Hz. Eingabebreite: 428 mm. Größe: 1117 x 2175 x 1981 mm (B x T x H). Gewicht: 737 kg. Farbe: lichtgrau.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
2 Jahre bei Nutzung im Ein-Schicht-Betrieb, 6 Monate bei Nutzung im Mehrschichtbetrieb
Garantie gewährt:
Ja
Netzspannung:
400 V Drehstrom
Schnittgeschwindigkeit:
210
verwendbares Schnittgut:
Papier
Partikellänge (Partikelschnitt):
50
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
5.8
Durchsatzleistung:
379
Leistungsaufnahme des Motors:
6200
Tiefe:
2175
Netzfrequenz:
50
Rauminhalt für Schnittgut:
120
Höhe:
1981
Farbe:
lichtgrau
Masse (Gewicht):
737
Breite:
1117
Beschreibung der Besonderheiten:
mit angebauter Ballenpresse
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
96
Eingabebreite für die Materialzuführung:
428
Schnittart:
Partikelschnitt
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Schalter
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
1 | 3
Kabel inbegriffen:
Ja
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-3, O-2, T-3, E-2
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Schalter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.558,93*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.872,49*
€ 16.508,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.789,98*
€ 16.410,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13.652,08*
€ 16.245,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.586,98*
€ 16.168,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.562,13*
€ 16.138,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13.558,93*
€ 16.135,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.