Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 1,9x15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 1,9x15 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 1,9x15 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 1,9x15 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 1,9x15 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 1,9x15 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 1,9x15 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 1,9x15 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 1,9x15 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 1,9x15 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 1,9x15 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 1,9x15 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 1,9x15 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 1,9x15 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 1,9x15 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 1,9x15 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 1,9x15 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 1,9x15 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 1,9x15 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 1,9x15 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 1,9x15 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 1,9x15 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 1,9x15 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 1,9x15 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 1,9x15 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 1,9x15 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 1,9x15 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 1,9x15 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 1,9x15 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 1,9x15 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 1,9x15 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 1,9x15 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 1,9x15 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 1,9x15 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 1,9x15 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 1,9x15 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 1,9x15 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 1,9x15 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 1,9x15 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 1,9x15 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 1,9x15 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 1,9x15 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 1,9x15 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 1,9x15 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 1,9x15 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 1,9x15 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 1,9x15 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 1,9x15 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 1,9x15 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 1,9x15 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 1,9x15 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 1,9x15 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 1,9x15 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 1,9x15 mm
Artikel-Nr.:
     C1105-2993414134
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     2993414134
EAN/GTIN:
     4026631060325
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Diese leistungsstarke Schredder-Pressen-Kombination mit Drehstrom-Anschluss besteht aus dem Großmengen-Aktenvernichter FA 500.3 und einer Kanal-Ballenpresse. Sie sorgt für Datensicherheit in Archiven oder als Zentralstelle für die Aktenvernichtung. Durch die integrierten Rollen sowie die kompakten Maße kann das Gerät einfach und platzsparend am Einsatzort aufgestellt werden. Seine induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind verschleißarm, unempfindlich und garantieren Langlebigkeit. Ebenso wie der kraftvolle und energieeffiziente Motor mit Kettenantrieb. Er gewährleistet zuverlässigen Betrieb mit maximalem Durchsatz, auch bei Dauerbetrieb. Für konstant hohe Schnittleistung und -qualität ist ein automatischer Öler integriert. Mit der Multifunktionstaste können Sie das Gerät intuitiv bedienen. Eine integrierte Lichtschranke startet den Pressvorgang automatisch, gleichzeitig kann geshreddert werden. Der automatische Rücklauf behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher. Hohe Anwendersicherheit wird Ihnen durch die Sicherheitsleiste am Aufgabetisch garantiert, die das Gerät bei Berührung stoppt. Der Groß-Aktenvernichter lässt sich einfach über den Aufgabetisch sowie das elektrische Förderband befüllen. Der Auffangbeutel, in den das Material gepresst wird, verhindert herausfallende Partikel und sorgt für sauberen Betrieb. Sie können das Ballengewicht je nach Anforderung bis 90 kg frei wählen und einstellen. Die manuelle 3-fach-Umreifung mit Endlospolyesterband sorgt für kompakte, handliche Ballen. Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität "Made in Germany" garantieren Ihnen Sicherheit und Langlebigkeit.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
2 Jahre bei Nutzung im Ein-Schicht-Betrieb, 6 Monate bei Nutzung im Mehrschichtbetrieb
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Netzspannung:
400 V Drehstrom
Durchsatzleistung:
1000
verwendbares Schnittgut:
Papier
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
1.9
Schnittgeschwindigkeit:
210
Rauminhalt für Schnittgut:
160
Farbe:
lichtgrau
Netzfrequenz:
50
Höhe:
1792
Masse (Gewicht):
1660
Leistungsaufnahme des Motors:
11500
Tiefe:
3281
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
100
Eingabebreite für die Materialzuführung:
500
Beschreibung der Besonderheiten:
mit angebauter Ballenpresse
Schnittart:
Partikelschnitt
Breite:
1273
Kabel inbegriffen:
Ja
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Schalter
Garantie gewährt:
Ja
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-5, O-4, T-5, E-4, F-2
Alleinstellungsmerkmal:
mit angebauter Ballenpresse
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61.499,58*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62.773,42*
€ 74.700,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62.120,79*
€ 73.923,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61.499,58*
€ 73.184,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.