| |
|
| Artikel-Nr.: C1108-020-1909 Herst.-Nr.: 020-1909 EAN/GTIN: 4009729059272 |
| |
|
| | |
| Heftgerät NOVUS MINI . Ausführung der Heftungsart: Fest/nageln. Heftleistung: 12 Blatt. Max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 20 mm. Typbezeichnung der Heftklammern: 24/6 26/6. Nachfüll-Technik: Oberlademechanik. Integrierter Klammerentferner aus Metall. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Weitere Informationen: | | Herstellerprodukttyp: | Heftgerät | Farbe: | green | Ausführung der Heftungsart: | Fest/nageln | Typbezeichnung der Heftklammern: | 24/6 26/6 | Heftleistung: | 12 | Herstellerproduktbezeichnung: | NOVUS MINI | Nachfülltechnik: | Oberlademechanik | max. Tiefe des Zuführungsbereichs: | 20 | Integrierter Klammerentferner vorhanden: | Ja | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | Einzelprodukt | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Werkstoff: | Metall / Kunststoff | Beschreibung der Besonderheiten: | integrierter Klammerentferner aus Metall | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Garantie gewährt: | Ja | Garantiedauer: | 2 Jahre | Produkt-Typbezeichnung: | Heftgerät | Artikelbezeichnung: | NOVUS MINI | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Nachfüll-Technik: | Oberlademechanik | Produkttypbezeichnung: | Heftgerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Mini-Hefter, Mini-Heftgerät, Minihefter, Miniheftgerät, bürohefter novus, mini hefter |
| | |
| |