| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1108-220+0130+000 Herst.-Nr.: 220+0130+000 EAN/GTIN: 4009729046692 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NOVUS Control Center Mehrplatzset. Bestehend aus 2 x TSS Säule 445 mit Systemzwinge I, 1 x SlatWall-Element 120, 2 x TSS Faltarm III, 2 x SlatWall Tragschlitten. Größe SlatWall über dem Tisch 1200 x 445 mm. Höhe der Säule: 445 m. Tischbefestigung mit Systemzwinge 1 für eine Tischplattenstärke von 14-40 mm. Reichweite TSS-Faltarm III 505 mm / SlatWall Tragschlitten 110 mm. Passend zum VESA-Standard 75/100 mm. Gesamtbelastbarkeit: gleichmäßig auf alle Tragarme verteilt 22 kg. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herstellerprodukttyp: | Mehrplatzset | Herstellerproduktbezeichnung: | NOVUS Control Center | Tiefe: | 505 | Beschreibung der Besonderheiten: | Schreibtisch-Set zur Bildschirmanbindung von 4 Monitore, bestehend aus 2 X TSS-Säule 445 mit Systemzwinge I (14-40mm Klemmbereich) und 1 X SlatWallelement 120 als Brücke, je 2 X Novus TSS-Faltarm III u. SlatWall Tragschlitten für 4 Monitore bis 10 kg | Schreibtisch-Set zur Bildschirmanbindung von 4 Monitoren | Ausführung der Befestigung: | geklemmt | Garantie gewährt: | Ja | Breite: | 1200 | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Höhe: | 445 | Werkstoff: | Aluminium, Kunststoff | Aluminium/Kunststoff | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Garantiedauer: | 2 Jahre | 5 Jahre | Farbe: | silber, anthrazit | silber/anthrazit | Produkt-Typbezeichnung: | MPS Set | Artikelbezeichnung: | NOVUS Set "Control Center" | NOVUS Control Center | Produkttypbezeichnung: | Mehrplatzset |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |