| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1108-220+0270+000 Herst.-Nr.: 220+0270+000 EAN/GTIN: 4009729064566 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Novus Mehrplatz-Set TSS Duo Faltarm II, die einfache Doppel-Bildschirm-Lösung aus dem Tetra-Support-System , bestehend aus einer TSS Säule 445mm mit Zwinge und zwei TSS Faltarmen II, Tischbefestigung mit Systemzwinge 1 für eine Tischplattenstärke von 14-40 mm, einfache Monitoranbringung an das Tragelement durch QuickRelease mit Einhandbedienung passend zum VESA-Standard 75/100, abziehbare Spanngriffe zur Diebstahlsicherung, Gesamtbelastbarkeit: gleichmäßig auf alle Tragarme verteilt 10 kg, stufenlos höhenverstellbar, Reichweite: TSS Faltarm II 450mm, Garantie: 5 Jahre Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herstellerproduktbezeichnung: | Novus TSS Duo Faltarm II | Herstellerprodukttyp: | Mehrplatzset | Artikelbezeichnung: | Novus TSS Duo Faltarm II | Produkt-Typbezeichnung: | Mehrplatzset | Ausführung der Befestigung: | geklemmt | Höhe: | 445 | Garantie gewährt: | Ja | Garantiedauer: | 5 Jahre | Werkstoff: | Aluminium/Kunststoff | Farbe: | silber/anthrazit | Produkttypbezeichnung: | Mehrplatzset |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Ablageboard, Ablagebord, Ablagebrett, Aufsatzelement, Schreibtischaufsatz, Schreibtischboard, ablageboard novus, ablageboard |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |