| |
|
| Artikel-Nr.: C1108-220+0280+000 Herst.-Nr.: 220+0280+000 EAN/GTIN: 4009729068885 |
| |
|
| | |
| Novus Office Toolbar Duo Mehrplatzset, bestehend aus 1x MY toolbar 160, 2x SlatWall Clu Arm I, 1x Attenzia complete. Höhe der Säulen: 250 mm .Tischbefestigung mit Systemzwinge 1 für eine Tischplattenstärke von 14-40 mm.Größe MY Toolbar über dem Tisch: 1600 x 250 mm. Reichweite: Clu I SW 314 mm / Attenzia complete 726 mm. 1-teiliger Monitor-Tragarm mit Gasdruckfeder für eine komfortable, ergonomische Einstellung des Monitors. Belastbarkeit: Monitorgewicht 2 x 2-7 kg. Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease passend zum VESA-Standard 75/100. Extrem leistungsstarke LED-Leuchte mit einem Leuchtenlichtstrom von max. 1708 lm. Weitere Informationen: | | Herstellerproduktbezeichnung: | Novus Office Toolbar Duo | Herstellerprodukttyp: | Mehrplatzset | Beschreibung der Besonderheiten: | die LED-Leuchte Attenzia complete mit einem Leuchtenlichtstrom von 1.708 lm | Garantiedauer: | 5 Jahre | Jahre | Ausführung der Befestigung: | geklemmt | Garantie gewährt: | Ja | Werkstoff: | Aluminium/Kunststoff | Produkt-Typbezeichnung: | Mehrplatzset | Farbe: | silber/anthrazit | Artikelbezeichnung: | Novus Office Toolbar Duo | Produkttypbezeichnung: | Mehrplatzset |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |