| |
|
| Artikel-Nr.: C1108-220+0320+000 Herst.-Nr.: 220+0320+000 EAN/GTIN: 4009729068922 |
| |
|
| | |
| Novus TSS Sextett Teleskop MehrplatzsetBestehend aus 1X TSS Säule 845mm mit Bohrschraubbefesting HD, 4x TSS Teleskoparm XL 700, 2x TSS Tragschlitten. Höhe der Säule: 845 mm. Tischbefestigung mit Bohrschraubbefestigung HD, Tischplattenstärke 15-70 mm. Reichweite: TSS-Teleskoparm III XL 700 476-724 mm / Tragschlitten 105 mm. Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease passend zum VESA-Standard 75/100. Gesamtbelastbarkeit: gleichmäßig auf alle Tragarme verteilt 48 kg, stufenlos höhenverstellbar. Weitere Informationen: | | Herstellerprodukttyp: | Mehrplatzset | Herstellerproduktbezeichnung: | Novus TSS Sextett Teleskop | Farbe: | silber/anthrazit | Beschreibung der Besonderheiten: | Das stabile Set zur Befestigung von sechs Bildschirmen am Arbeitsplatz | Garantie gewährt: | Ja | Garantiedauer: | 5 Jahre | Produkt-Typbezeichnung: | Mehrplatzset | Artikelbezeichnung: | Novus TSS Sextett Teleskop | Werkstoff: | Aluminium/Kunststoff | Ausführung der Befestigung: | Bohrschraubbefestigung HD | Produkttypbezeichnung: | Mehrplatzset |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |