Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus Penda Phone-Halter Halterung Mobiltelefon, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novus Penda Phone-Halter Halterung Mobiltelefon, silber
Novus Penda Phone-Halter Halterung Mobiltelefon, silber
Novus Penda Phone-Halter Halterung Mobiltelefon, silber
Novus Penda Phone-Halter Halterung Mobiltelefon, silber
Novus Penda Phone-Halter Halterung Mobiltelefon, silber
Novus Penda Phone-Halter Halterung Mobiltelefon, silber
Novus Penda Phone-Halter Halterung Mobiltelefon, silber
Novus Penda Phone-Halter Halterung Mobiltelefon, silber
Novus Penda Phone-Halter Halterung Mobiltelefon, silber
Novus Penda Phone-Halter Halterung Mobiltelefon, silber
Novus Penda Phone-Halter Halterung Mobiltelefon, silber
Novus Penda Phone-Halter Halterung Mobiltelefon, silber
Novus Penda Phone-Halter Halterung Mobiltelefon, silber
Novus Penda Phone-Halter Halterung Mobiltelefon, silber
Novus Penda Phone-Halter Halterung Mobiltelefon, silber
Novus Penda Phone-Halter Halterung Mobiltelefon, silber
Novus Penda Phone-Halter Halterung Mobiltelefon, silber
Novus Penda Phone-Halter Halterung Mobiltelefon, silber
Artikel-Nr.:
     C1108-725+0079+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     725+0079+000
EAN/GTIN:
     4009729069271
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Handystütze Novus Penda Phone-Halter Halterung Mobiltelefon. Werkstoff: Metall, pulverbeschichtet. Halterung für Mobiltelefone zur Anbringung an Büroorganisationswänden. Größe (B x H x T): 80 x 100 x 62 mm. Farbe: silber. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Mit robuster Pulverbeschichtung und Rutschstopp aus Moosgummi. Obligatorische Ergänzung ist ein SlatWall-Element.
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
Halterung Mobiltelefon
Höhe:
100
Farbe:
silber/schwarz | silber
Herstellerproduktbezeichnung:
Novus Penda Phone Halter
Breite:
80
Tiefe:
62
Werkstoff:
Metall pulverbeschichtet | Metall, pulverbeschichtet
Beschreibung der Besonderheiten:
Halterung für Mobiltelefone zur Anbringung an Büroorganisationswänden
Artikelbezeichnung:
Novus Penda Phone-Halter | Novus Penda Phone Halter
Schrägstellung möglich:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Garantie gewährt:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Halterung Mobiltelefon
Produkttypbezeichnung:
Halterung Mobiltelefon
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.