Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVUS Pila Brown Leather ergonomischer Sitzball 70cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOVUS Pila Brown Leather ergonomischer Sitzball 70cm
NOVUS Pila Brown Leather ergonomischer Sitzball 70cm
NOVUS Pila Brown Leather ergonomischer Sitzball 70cm
NOVUS Pila Brown Leather ergonomischer Sitzball 70cm
NOVUS Pila Brown Leather ergonomischer Sitzball 70cm
NOVUS Pila Brown Leather ergonomischer Sitzball 70cm
NOVUS Pila Brown Leather ergonomischer Sitzball 70cm
NOVUS Pila Brown Leather ergonomischer Sitzball 70cm
NOVUS Pila Brown Leather ergonomischer Sitzball 70cm
NOVUS Pila Brown Leather ergonomischer Sitzball 70cm
NOVUS Pila Brown Leather ergonomischer Sitzball 70cm
NOVUS Pila Brown Leather ergonomischer Sitzball 70cm
NOVUS Pila Brown Leather ergonomischer Sitzball 70cm
NOVUS Pila Brown Leather ergonomischer Sitzball 70cm
NOVUS Pila Brown Leather ergonomischer Sitzball 70cm
NOVUS Pila Brown Leather ergonomischer Sitzball 70cm
NOVUS Pila Brown Leather ergonomischer Sitzball 70cm
NOVUS Pila Brown Leather ergonomischer Sitzball 70cm
NOVUS Pila Brown Leather ergonomischer Sitzball 70cm
NOVUS Pila Brown Leather ergonomischer Sitzball 70cm
NOVUS Pila Brown Leather ergonomischer Sitzball 70cm
NOVUS Pila Brown Leather ergonomischer Sitzball 70cm
Artikel-Nr.:
     C1108-749+0706+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     749+0706+000
EAN/GTIN:
     4009729070765
Suchbegriffe:
Luftpumpe
Luftpumpen
Ergonomischer Sitzball
Sitzball
Der NOVUS Pila Sitzball eignet sich aufgrund seiner Form für ergonomisches Sitzen und schafft den perfekten Bewegungsausgleich. Durch das dynamische Sitzen bleiben Sie konstant in Bewegung und er sorgt für eine gestärkte und gesunde Rückenmuskulatur. Die innen liegende Gewichtsverstärkung im Sitzball schafft einen Schwerpunkt, sodass der NOVUS Pila Sitzball sich selbstständig auspendelt. Dadurch rollt der Sitzball nicht weg und die Sitzfläche bleibt staub- und schmutzfrei. Das griffige Label ermöglicht es, den NOVUS Pila Sitzball ganz einfach zu heben, tragen und auszurichten. Durchmesser 70cm. Material hochwertiges Kunstlederimitat. Garantie 2 Jahre.
Weitere Informationen:
Werkstoff der Rückenlehne:
nicht vorhanden
Werkstoff:
Kunstleder
max. Höhe:
700
Breite:
700
Bauform:
Sitzball Durcmesser 70cm | Sitzball Durchmesser 70cm
min. Sitzhöhe:
700
Montageart bei Lieferung:
komplett, aber ohne Luft
Tiefe der Sitzfläche:
0
Farbe:
braun
Farbe der Sitzfläche:
braun
Werkstoff der Sitzfläche:
Kunstleder
Masse (Gewicht):
0
Breite des Sitzes:
0
Herstellerprodukttyp:
NOVUS Pila Sitzball
Breite der Rückenlehne:
0
Tiefe:
700
max. Sitzhöhe:
700
Herstellerproduktbezeichnung:
NOVUS Pila Brown Leather
Sitzform:
rund/ Sitzball
ergonomische Gestaltung:
ja
Belastbarkeit:
120kg
Artikelbezeichnung:
NOVUS Pila Brown Leather
min. Höhe:
700
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Produkt-Typbezeichnung:
NOVUS Pila Sitzball
Beschreibung der Besonderheiten:
Der NOVUS Pila Sitzball eignet sich aufgrund seiner Form für ergonomisches Sitzen und schafft den perfekten Bewegungsausgleich. Durch das dynamische Sitzen bleiben Sie konstant in Bewegung und er sorgt für eine gestärkte und gesunde Rückenmuskulatur.
Produkttypbezeichnung:
NOVUS Pila Sitzball
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,35*
€ 252,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,54*
€ 249,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,45*
€ 237,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,05*
€ 224,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,98*
€ 202,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.