| |
|
| Artikel-Nr.: C1108-882+0025+000 Herst.-Nr.: 882+0025+000 EAN/GTIN: 4009729057209 |
| |
|
| | |
| NOVUS DeskMount, einfacher Tischstandfuß für NOVUS TabletSafe, anthrazit Ideal für die Nutzung des TabletSafes auf dem Tisch oder auf dem Tresen. Mit festem Neigungswinkel von 55 Grad. Aus hochwertigem Metall mit robuster Pulverbeschichtung. Weitere Informationen: | | Ausführung der Befestigung: | Einfacher Tischstandfuß für NOVUS TabletSafe | Garantie gewährt: | Ja | Garantiedauer: | 2Jahre | 2 Jahre | Farbe: | anthrazit | Produkt-Typbezeichnung: | NOVUS DeskMount | Werkstoff: | hochwertiges Metall mit robuster Pulverbeschichtung | Artikelbezeichnung: | NOVUS DeskMount | Beschreibung der Besonderheiten: | mit festem Neigungswinkel von 55Grad | Produkttypbezeichnung: | NOVUS DeskMount |
|
| | |
| | | |
| |