Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVUS MY one plus 2.0 G. Monitorhalter-Set aus MY base G und MY arm 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOVUS MY one plus 2.0 G. Monitorhalter-Set aus MY base G und MY arm 2.0
NOVUS MY one plus 2.0 G. Monitorhalter-Set aus MY base G und MY arm 2.0
NOVUS MY one plus 2.0 G. Monitorhalter-Set aus MY base G und MY arm 2.0
NOVUS MY one plus 2.0 G. Monitorhalter-Set aus MY base G und MY arm 2.0
NOVUS MY one plus 2.0 G. Monitorhalter-Set aus MY base G und MY arm 2.0
NOVUS MY one plus 2.0 G. Monitorhalter-Set aus MY base G und MY arm 2.0
NOVUS MY one plus 2.0 G. Monitorhalter-Set aus MY base G und MY arm 2.0
NOVUS MY one plus 2.0 G. Monitorhalter-Set aus MY base G und MY arm 2.0
Artikel-Nr.:
     C1108-910+6059+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     910+6059+000
EAN/GTIN:
     4009729073827
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
NOVUS MY one plus 2.0 G. Monitorhalter-Set, Kombination aus MY base G und MY arm 2.0. Elegantes Monitorhalter-Set mit in der Höhe stufenlos verstellbarem Faltarm, VESA 75/100, Ausladung: 415 mm. Kreuzgelenkk mit Pivot-Funktion. Tragfähigkeit: 5 kg. Höhe der Säule 400mm, Befestigung mit mit 2-in-1 Kabelloch- und Bohrschraubbefestigung für Tischplattenstärke 5-70 mm. Werkstoff: Aluminium, Kunststoff. Farbe: silber/anthrazit. Lieferung inkl. Kabelspangen. GS-Prüfzeichen. Garantie: 2 Jahre.
Weitere Informationen:
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
1
Beschreibung der Besonderheiten:
Elegantes Monitorhalter-Set mit in der Höhe stufenlos verstellbarem Faltarm.Mit 2-in-1 Kabelloch- und Bohrschraubbefestigung | Elegantes Monitorhalter-Set mit in der Höhe stufenlos verstellbarem Faltarm. mit 2-in-1 Kabelloch- und Bohrschraubbefestigung
neigbare Tragplatte vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
GS | GS-Prüfzeichen
max. Höhe:
400
Tragfähigkeit:
5
Werkstoff:
Aluminium, Kunststoff
ausziehbare Tastaturbügel vorhanden:
Nein
Farbe:
silber/anthrazit
min. Höhe:
0
max. Schwenkbereich:
360
Abmessung der Stellfläche:
VESA 75/100
Herstellerproduktbezeichnung:
NOVUS MY one plus G 2.0
Herstellerprodukttyp:
Monitorhalter-Set
Art der Befestigung/Montage:
2-in-1 Kabelloch- und Bohrschraubbefestigung für Tischplattenstärke 5-70mm
max. Schwenkbereich der Tragplatte:
180
Ausladung:
415
Anzahl der Gelenke:
4
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Befestigungsart/Montage:
2-in-1 Kabelloch- und Bohrschraubbefestigung für Tischplattenstärke 5-70mm
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Artikelbezeichnung:
NOVUS MY one plus G 2.0
Produkt-Typbezeichnung:
Monitorhalter-Set
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Monitorhalter-Set
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,24*
€ 139,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,39*
€ 137,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,95*
€ 117,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,94*
€ 117,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.