Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVUS MY fix 2.0 Monitorhalter, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOVUS MY fix 2.0 Monitorhalter, anthrazit
NOVUS MY fix 2.0 Monitorhalter, anthrazit
NOVUS MY fix 2.0 Monitorhalter, anthrazit
NOVUS MY fix 2.0 Monitorhalter, anthrazit
NOVUS MY fix 2.0 Monitorhalter, anthrazit
NOVUS MY fix 2.0 Monitorhalter, anthrazit
NOVUS MY fix 2.0 Monitorhalter, anthrazit
NOVUS MY fix 2.0 Monitorhalter, anthrazit
NOVUS MY fix 2.0 Monitorhalter, anthrazit
NOVUS MY fix 2.0 Monitorhalter, anthrazit
Artikel-Nr.:
     C1108-911+1019+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     911+1019+000
EAN/GTIN:
     4009729068939
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
NOVUS MY fix 2.0 Monitorhalter, anthrazit.. In der Höhe stufenlos verstellbarer Tragschlitten mit VESA 75/100 zur Anbindung an eine NOVUS MY Säule. Kreuzgelenk mit Pivot-Funktion für Arbeiten im Hochformat. Reichweite 50mm. Tragfähigkeit: 5 kg.GS-Prüfzeichen. Garantie: 2 Jahre.
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Art der Befestigung/Montage:
zur Anbindung an eine MY Säule
max. Schwenkbereich der Tragplatte:
170
Abmessung der Stellfläche:
VESA 75/100
Anzahl der Gelenke:
1 | 2
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
1
Zertifikat/Zulassung:
GS
max. Schwenkbereich:
180 | 170
Werkstoff:
Metall/Kunststoff | Metall / Kunststoff
Ausladung:
50
Herstellerproduktbezeichnung:
NOVUS MY fix 2.0
ausziehbare Tastaturbügel vorhanden:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Monitorhalter
neigbare Tragplatte vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
In der Höhe stufenlos verstellbarer Tragschlitten mit VESA 75/100
Tragfähigkeit:
5
min. Höhe:
0
Artikelbezeichnung:
NOVUS MY fix 2.0
Befestigungsart/Montage:
Verschraubung in der Nut
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Garantiedauer:
2 Jahre
Garantie gewährt:
Ja
max. Höhe:
0
Produkt-Typbezeichnung:
Monitorhalter
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Monitorhalter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.