Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
2-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
2-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
2-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
2-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
2-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
2-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
2-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
2-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
2-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
2-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
2-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
2-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
2-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
2-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
2-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
2-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
2-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
2-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
2-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
2-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
2-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
2-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
2-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
2-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
2-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
2-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
2-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
2-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
2-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
2-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
2-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
2-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
2-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
2-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
2-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
2-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
2-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
Artikel-Nr.:
     C1108-930+2159+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     930+2159+000
EAN/GTIN:
     4009729043875
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Bildschirm-Schwenkarm NOVUS LiftTEC-Arm II 7,0 - 15,0 kg Monitortragarm. Anzahl der Gelenke: 3. Mit Gasdruckfeder für grenzenlose Bewegungsfreiheit. Höhe min./max.: 145/405 mm. Ausladung: 515 mm. Max. Schwenkbereich: 180 °. Abmessung der Stellfläche: VESA 75/100. Max. Schwenkbereich der Tragplatte: 25 °. Neigbare Tragplatte vorhanden. Werkstoff: Aluminium-Druckguss. Farbe: silber. Tragfähigkeit: 15.0 kg. Befestigungsart/Montage: Zwinge, Kabellochbefestigung, Bh. GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2.
Weitere Informationen:
Abmessung der Stellfläche:
Befestigungsstandard 75/100
Art der Befestigung/Montage:
Flexible 3 in 1- Tisch-Befestigung (Zwinge, Kabelloch- und Bohrschraubbefestigung)
Herstellerproduktbezeichnung:
NOVUS LiftTEC-Arm II 7-15kg mit Tischbefestigung
min. Höhe:
145
max. Schwenkbereich der Tragplatte:
35
Farbe:
Silber | silber
neigbare Tragplatte vorhanden:
Ja
max. Höhe:
405
ausziehbare Tastaturbügel vorhanden:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
1
Beschreibung der Besonderheiten:
Gasdruckfeder für grenzenlose Bewegungsfreiheit | Mit Gasdruckfeder für grenzenlose Bewegungsfreiheit
Zertifikat/Zulassung:
GS
Anzahl der Gelenke:
3
Werkstoff:
Aluminium | Aluminium-Druckguss
max. Schwenkbereich:
180
Herstellerprodukttyp:
Monitortragarm
Tragfähigkeit:
15
Ausladung:
515
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Produkt-Typbezeichnung:
Monitortragarm
Garantie gewährt:
Ja
Artikelbezeichnung:
NOVUS LiftTEC-Arm II 7-15kg mit Tischbefestigung
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Garantiedauer:
2 | 2 Jahre
Befestigungsart/Montage:
Flexible 3 in 1- Tisch-Befestigung (Zwinge, Kabelloch- und Bohrschraubbefestigung)
Produkttypbezeichnung:
Monitortragarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,85*
€ 300,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,16*
€ 297,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,74*
€ 276,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,78*
€ 268,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,86*
€ 246,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.