Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller Hi-Tecpoint V5, ClimatePartner-zertifiziertes Produkt, dokumentenecht, mit Needle-Point-Spitze, 0.5mm (F), Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller Hi-Tecpoint V5, ClimatePartner-zertifiziertes Produkt, dokumentenecht, mit Needle-Point-Spitze, 0.5mm (F), Blau
Tintenroller Hi-Tecpoint V5, ClimatePartner-zertifiziertes Produkt, dokumentenecht, mit Needle-Point-Spitze, 0.5mm (F), Blau
Tintenroller Hi-Tecpoint V5, ClimatePartner-zertifiziertes Produkt, dokumentenecht, mit Needle-Point-Spitze, 0.5mm (F), Blau
Tintenroller Hi-Tecpoint V5, ClimatePartner-zertifiziertes Produkt, dokumentenecht, mit Needle-Point-Spitze, 0.5mm (F), Blau
Artikel-Nr.:
     C1109-2227003
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2227003
EAN/GTIN:
     4902505085703
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Tintenroller mit Flüssigtinte Ausgestattet mit einer einzigartigen, reibungsoptimierten Edelstahlspitze für mehr Druckresistenz, weniger Verschleiß. Das integrierte Tintenkontrollsystem gewährleistet einen kontinuierlichen Tintenfluss auch bei Druck- und Temperaturschwankungen. Das patentierte PILOT-ATT-System garantiert sofortige Schreibbereitschaft selbst bei langen Liegezeiten. Made in EU - für kurze Transportwege. ClimatePartner-zertifiziertes Produkt: Alle aktuell nicht vermeidbaren CO2-Emissionen werden über Klimaschutzprojekte kompensiert. Kugeldurchmesser 0, 5 mm = ca. Strichbreite 0,3 mm. Gehäusefarbe entspricht der Schreibfarbe. Schreibfarbe: Blau. Die Schreibfarben Blau, Hellblau und Schwarz sind dokumentenecht.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Lieferantenartikelnummer:
2227003
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Farbe des Schaftes:
blau
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Lieferantenname:
Pilot
Mine auswechselbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
ATT-System [Air Tight Through] Ein in der Kappe integriertes System, welches es ermöglicht, die Spitze luftdicht zu umschließen und damit eine sofortige Schreibbereitschaft auch nach langer Liegezeit zu garantieren.
Herstellerartikelnummer:
BX-V5-L-FF
GTIN:
4902505085703
Farbe des Clips:
Metall
Strichstärke:
0,3
Material des Clips:
Kunststoff
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
Material des Schaftes:
Kunststoff
Produkttypbezeichnung:
Tintenroller
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Artikelbezeichnung:
V5 HI-TECPIONT
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Liquid Ink
dokumentenecht:
Ja
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
Herstellerproduktbezeichnung:
V5 HI-TECPIONT
Herstellerprodukttyp:
Tintenroller
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Ausführung der Spitze:
Needle-Piont-Spitze
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Tintenroller
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BX-V5-L-FF
Lieferanten-Artikelnummer:
2227003
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.