Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner Razor Point, permanente Tinte, metallgefasste Spitze, 0.8mm (F), Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fineliner Razor Point, permanente Tinte, metallgefasste Spitze, 0.8mm (F), Rot
Fineliner Razor Point, permanente Tinte, metallgefasste Spitze, 0.8mm (F), Rot
Fineliner Razor Point, permanente Tinte, metallgefasste Spitze, 0.8mm (F), Rot
Fineliner Razor Point, permanente Tinte, metallgefasste Spitze, 0.8mm (F), Rot
Artikel-Nr.:
     C1109-4101002
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4101002
EAN/GTIN:
     4902505085918
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Fineliner Razor Point mit permanenter Tinte. Ideal für feines Schreiben, Scribblen oder Zeichnen. Ausgestattet mit metallgefasste Polyester-Faserspitze für erhöhte Stabilität. Clip aus Metall. Kappe und Gehäusefarbe = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Rot. Spitzengröße 0,8 mm (F). Strichbreite: ca. 0,3 mm.
Weitere Informationen:
geeignet für Schablone:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Mine auswechselbar:
Nein
dokumentenecht:
Nein
wasserfest:
Ja
nachfüllbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Permanente Tinte
Strichstärke:
0,3
Ausführung der Spitze:
Polyester-Faserspitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Farbe des Schaftes:
rot
Material des Clips:
Metall
Garantie gewährt:
Nein
Farbe der Kappe:
rot
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Razer Point
Produkt-Typbezeichnung:
Fineliner
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
SW-10-PP-R
Lieferanten-Artikelnummer:
4101002
GTIN:
4902505085918
Herstellerartikelnummer:
SW-10-PP-R
Lieferantenname:
Pilot
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Lieferantenartikelnummer:
4101002
Produkttypbezeichnung:
Fineliner
Herstellerproduktbezeichnung:
Razer Point
Herstellerprodukttyp:
Fineliner
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.