Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner Drawing Pen 01, lichtbeständig, schnell trocknende Tinte, 0.5mm (EF), Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fineliner Drawing Pen 01, lichtbeständig, schnell trocknende Tinte, 0.5mm (EF), Blau
Fineliner Drawing Pen 01, lichtbeständig, schnell trocknende Tinte, 0.5mm (EF), Blau
Fineliner Drawing Pen 01, lichtbeständig, schnell trocknende Tinte, 0.5mm (EF), Blau
Fineliner Drawing Pen 01, lichtbeständig, schnell trocknende Tinte, 0.5mm (EF), Blau
Fineliner Drawing Pen 01, lichtbeständig, schnell trocknende Tinte, 0.5mm (EF), Blau
Fineliner Drawing Pen 01, lichtbeständig, schnell trocknende Tinte, 0.5mm (EF), Blau
Artikel-Nr.:
     C1109-4111003
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4111003
EAN/GTIN:
     4902505086403
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Fineliner Drawing Pen mit Polyester-Faserspitze. Perfekt geeignet fürs Scribblen und Doodlen. Wasserfeste, lichbeständige Pigmenttinte. Schnell trocknende Tinte. Kappe und Gehäuse Blau und aus Kunststoff. Spitzengröße: 0,5 mm (EF). Strichbreite: ca. 0,28 mm. Gehäusekopf = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Blau.
Weitere Informationen:
geeignet für Schablone:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Mine auswechselbar:
Nein
dokumentenecht:
Nein
wasserfest:
Ja
nachfüllbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
pigmentierte Tinte
Strichstärke:
0,28
Ausführung der Spitze:
Polyester-Faserspitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Farbe des Schaftes:
blau
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Farbe der Kappe:
blau
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Drawing Pen
Produkt-Typbezeichnung:
Fineliner
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
SWN-DR-01-L
Lieferanten-Artikelnummer:
4111003
GTIN:
4902505086403
Herstellerartikelnummer:
SWN-DR-01-L
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Produkttypbezeichnung:
Fineliner
Lieferantenartikelnummer:
4111003
Lieferantenname:
Pilot
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Drawing Pen
Herstellerprodukttyp:
Fineliner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,48828*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,54069* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,42832*
€ 31,4497
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,79832*
€ 30,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,75828*
€ 29,46235
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,82828*
€ 28,35565
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,13828*
€ 27,53455
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,48828*
€ 22,00105
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.