Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner Drawing Pen 02, lichtbeständig, schnell trocknende Tinte, 0.6mm (F), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fineliner Drawing Pen 02, lichtbeständig, schnell trocknende Tinte, 0.6mm (F), Schwarz
Fineliner Drawing Pen 02, lichtbeständig, schnell trocknende Tinte, 0.6mm (F), Schwarz
Fineliner Drawing Pen 02, lichtbeständig, schnell trocknende Tinte, 0.6mm (F), Schwarz
Fineliner Drawing Pen 02, lichtbeständig, schnell trocknende Tinte, 0.6mm (F), Schwarz
Fineliner Drawing Pen 02, lichtbeständig, schnell trocknende Tinte, 0.6mm (F), Schwarz
Fineliner Drawing Pen 02, lichtbeständig, schnell trocknende Tinte, 0.6mm (F), Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1109-4112001
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4112001
EAN/GTIN:
     4902505086311
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Fineliner Drawing Pen mit Polyester-Faserspitze. Perfekt geeignet fürs Scribblen und Doodlen. Wasserfeste, lichbeständige Pigmenttinte. Schnell trocknende Tinte. Kappe und Gehäuse Blau und aus Kunststoff. Spitzengröße: 0,6 mm (F). Strichbreite: ca. 0,35 mm. Gehäusekopf = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Schwarz.
Weitere Informationen:
geeignet für Schablone:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Mine auswechselbar:
Nein
dokumentenecht:
Nein
wasserfest:
Ja
nachfüllbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
pigmentierte Tinte
Strichstärke:
0,35
Ausführung der Spitze:
Polyester-Faserspitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Farbe des Schaftes:
schwarz
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Farbe der Kappe:
blau
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Drawing Pen
Produkt-Typbezeichnung:
Fineliner
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
SWN-DR-02-B
Lieferanten-Artikelnummer:
4112001
GTIN:
4902505086311
Lieferantenartikelnummer:
4112001
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lieferantenname:
Pilot
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Produkttypbezeichnung:
Fineliner
Herstellerartikelnummer:
SWN-DR-02-B
Herstellerprodukttyp:
Fineliner
Herstellerproduktbezeichnung:
Drawing Pen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.