Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FriXion Fineliner, radierbare Tinte, druckstabile Spitze, 1.3mm (F), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FriXion Fineliner, radierbare Tinte, druckstabile Spitze, 1.3mm (F), Schwarz
FriXion Fineliner, radierbare Tinte, druckstabile Spitze, 1.3mm (F), Schwarz
FriXion Fineliner, radierbare Tinte, druckstabile Spitze, 1.3mm (F), Schwarz
FriXion Fineliner, radierbare Tinte, druckstabile Spitze, 1.3mm (F), Schwarz
FriXion Fineliner, radierbare Tinte, druckstabile Spitze, 1.3mm (F), Schwarz
FriXion Fineliner, radierbare Tinte, druckstabile Spitze, 1.3mm (F), Schwarz
FriXion Fineliner, radierbare Tinte, druckstabile Spitze, 1.3mm (F), Schwarz
FriXion Fineliner, radierbare Tinte, druckstabile Spitze, 1.3mm (F), Schwarz
FriXion Fineliner, radierbare Tinte, druckstabile Spitze, 1.3mm (F), Schwarz
FriXion Fineliner, radierbare Tinte, druckstabile Spitze, 1.3mm (F), Schwarz
FriXion Fineliner, radierbare Tinte, druckstabile Spitze, 1.3mm (F), Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1109-4170001
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4170001
EAN/GTIN:
     4902505560484
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Innovativer, radierbarer FriXion Fineliner. Mit robuster, besonders bruch- und druckresistenter Polyacetal-Faserspitze. Perfekt geeignet fürs Schreiben, Scribbeln, Mandala, Bullet Journaling, Zeichnen und Skizzieren. Ausgestattet mit der patentierten, thermosensitiven FriXion-Tinte. Mittels der Kunststoffspitze am Kappenkopf und der erzeugten Reibungswärme (ab ca. 60° C) kann das Geschriebene weggerieben werden. Kälte (ab ca. -10 °C) bewirkt den Umkehreffekt. Erhältlich in 12 Farben. Schreibspitze: 1,3 mm (F). Strichbreite: ca. 0,45 mm. Kunststoffspitze am Kappenkopf = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Schwarz. Nicht dokumentenecht.
Weitere Informationen:
geeignet für Schablone:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Mine auswechselbar:
Nein
dokumentenecht:
Nein
wasserfest:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Thermosensitive Tinte
Strichstärke:
0,45
Ausführung der Spitze:
Polyester-Faserspitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Farbe des Schaftes:
blau
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Thermosensitive Tinte: Wärme (ab ca. 60° C) lässt die Schrift verschwinden. Kälte (ab ca. -10° C) bringt den Umkehreffekt, das Geschriebene kommt wieder.
Farbe der Kappe:
blau
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Frixion
Produkt-Typbezeichnung:
Fineliner
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
SW-FF-B
Lieferanten-Artikelnummer:
4170001
GTIN:
4902505560484
Lieferantenartikelnummer:
4170001
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Produkttypbezeichnung:
Fineliner
Lieferantenname:
Pilot
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Herstellerartikelnummer:
SW-FF-B
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Fineliner
Herstellerproduktbezeichnung:
Frixion
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.