Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faserschreiber Topwriter 157, 0,8 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faserschreiber Topwriter 157, 0,8 mm, schwarz
Faserschreiber Topwriter 157, 0,8 mm, schwarz
Faserschreiber Topwriter 157, 0,8 mm, schwarz
Faserschreiber Topwriter 157, 0,8 mm, schwarz
Faserschreiber Topwriter 157, 0,8 mm, schwarz
Faserschreiber Topwriter 157, 0,8 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1110-115701
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     115701
EAN/GTIN:
     4004675033215
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Faserschreiber Topwriter 157, Ausführung Spitze: breite Faserspitze, 0,8 mm, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, schwarz, lichtbeständig gegeben, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 82% recyceltem Kunststoff hergestellt. Gehäuseteile aus verdunstungsfreiem PP für lange Lagerfähigkeit. Kräftige und markante Schrift, Farbe der Kappe: dunkelgrün metallic, Material des Clips: Kunststoff, Farbe des Schaftes: dunkelgrün metallic
Weitere Informationen:
geeignet für Schablone:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Farbe des Schaftes:
dunkelgrün metallic
Ausführung der Spitze:
breite Faserspitze
Typbezeichnung der Mine:
Tampon-System
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
lichtbeständig gegeben:
Ja
Farbe der Kappe:
dunkelgrün metallic
Strichstärke:
0,8 mm
Mine auswechselbar:
Nein
wasserfest:
Nein
Material des Clips:
Kunststoff
Herstellerprodukttyp:
Topwriter 157
Beschreibung der Besonderheiten:
Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 82% recyceltem Kunststoff hergestellt. Gehäuseteile aus verdunstungsfreiem PP für lange Lagerfähigkeit. Kräftige und markante Schrift
Herstellerproduktbezeichnung:
Faserschreiber
dokumentenecht:
Nein
Artikelbezeichnung:
Faserschreiber
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Topwriter 157
Produkttypbezeichnung:
Topwriter 157
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.