Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faserschreiber Topwriter 157, 0,8 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faserschreiber Topwriter 157, 0,8 mm, blau
Faserschreiber Topwriter 157, 0,8 mm, blau
Faserschreiber Topwriter 157, 0,8 mm, blau
Faserschreiber Topwriter 157, 0,8 mm, blau
Faserschreiber Topwriter 157, 0,8 mm, blau
Faserschreiber Topwriter 157, 0,8 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1110-115703
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     115703
EAN/GTIN:
     4004675033277
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Faserschreiber Topwriter 157, Ausführung Spitze: breite Faserspitze, 0,8 mm, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, blau, lichtbeständig gegeben, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 82% recyceltem Kunststoff hergestellt. Gehäuseteile aus verdunstungsfreiem PP für lange Lagerfähigkeit. Kräftige und markante Schrift, Farbe der Kappe: dunkelgrün metallic, Material des Clips: Kunststoff, Farbe des Schaftes: dunkelgrün metallic
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Mine auswechselbar:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Typbezeichnung der Mine:
Tampon-System
Ausführung der Spitze:
breite Faserspitze
wasserfest:
Nein
geeignet für Schablone:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Herstellerproduktbezeichnung:
Faserschreiber
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Farbe der Kappe:
dunkelgrün metallic
lichtbeständig gegeben:
Ja
Material des Clips:
Kunststoff
Strichstärke:
0,8 mm
Herstellerprodukttyp:
Topwriter 157
Farbe des Schaftes:
dunkelgrün metallic
Beschreibung der Besonderheiten:
Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 82% recyceltem Kunststoff hergestellt. Gehäuseteile aus verdunstungsfreiem PP für lange Lagerfähigkeit. Kräftige und markante Schrift
Produkt-Typbezeichnung:
Topwriter 157
Artikelbezeichnung:
Faserschreiber
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Topwriter 157
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.