| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1110-1472 Herst.-Nr.: 1472 EAN/GTIN: 4004675014726 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Faserschreiber Topwriter 147, Ausführung Spitze: Hartfaserspitze, 0,6 mm, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, rot, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 82% recyceltem Kunststoff hergestellt. Gehäuseteile aus verdunstungsfreiem PP für lange Lagerfähigkeit. Komfortables und markantes Schreiben, Farbe der Kappe: grünmetallic, Material des Clips: Kunststoff, Farbe des Schaftes: grünmetallic Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung der Spitze: | Hartfaserspitze | Typbezeichnung der Mine: | Tampon-System | Herstellerprodukttyp: | Topwriter 147 | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | wasserfest: | Nein | Herstellerproduktbezeichnung: | Faserschreiber | Strichstärke: | 0,6 mm | Farbe des Schaftes: | grünmetallic | lichtbeständig gegeben: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | rot | Beschreibung der Besonderheiten: | Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 82% recyceltem Kunststoff hergestellt. Gehäuseteile aus verdunstungsfreiem PP für lange Lagerfähigkeit. Komfortables und markantes Schreiben | geeignet für Schablone: | Nein | Material des Clips: | Kunststoff | Mine auswechselbar: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | dokumentenecht: | Nein | Farbe der Kappe: | grünmetallic | Artikelbezeichnung: | Faserschreiber | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | Topwriter 147 | Produkttypbezeichnung: | Topwriter 147 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, fineliner rot 0,6mm, feinliner rot, feinliner 0,6mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |