Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner Xpress, 0,8 mm, violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fineliner Xpress, 0,8 mm, violett
Fineliner Xpress, 0,8 mm, violett
Fineliner Xpress, 0,8 mm, violett
Fineliner Xpress, 0,8 mm, violett
Fineliner Xpress, 0,8 mm, violett
Fineliner Xpress, 0,8 mm, violett
Fineliner Xpress, 0,8 mm, violett
Fineliner Xpress, 0,8 mm, violett
Fineliner Xpress, 0,8 mm, violett
Fineliner Xpress, 0,8 mm, violett
Artikel-Nr.:
     C1110-190008
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     190008
EAN/GTIN:
     4004675091826
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Fineliner Xpress, Ausführung Spitze: metallgefasste Schreibspitze, 0,8 mm, geeignet für Schablone, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte hergestellt auf Wasserbasis, violett, wasserfest, dokumentenecht, lichtbeständig gegeben, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 85% recyceltem Kunststoff hergestellt. Premium-Fineliner für ausdruckstarke und markante Schrift, Ausführung der Griffzone: ergonomische Form mit gummierter Oberfläche, Farbe der Kappe: hellgrün / violett, Material des Clips: Metall, Farbe des Schaftes: hellgrün / violett
Weitere Informationen:
geeignet für Schablone:
Ja
Strichstärke:
0,8 mm
Beschreibung der Besonderheiten:
Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 85% recyceltem Kunststoff hergestellt. Premium-Fineliner für ausdruckstarke und markante Schrift
Ausführung der Spitze:
metallgefasste Schreibspitze
Typbezeichnung der Mine:
Tampon-System
lichtbeständig gegeben:
Ja
Mine auswechselbar:
Nein
Farbe der Kappe:
hellgrün / violett
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
violett
Ausführung der Griffzone:
ergonomische Form mit gummierter Oberfläche
Herstellerproduktbezeichnung:
Fineliner
Herstellerprodukttyp:
Xpress
wasserfest:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Farbe des Schaftes:
hellgrün / violett
dokumentenecht:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte hergestellt auf Wasserbasis
Material des Clips:
Metall
Produkt-Typbezeichnung:
Xpress
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Artikelbezeichnung:
Fineliner
Produkttypbezeichnung:
Xpress
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.