| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-192010 Herst.-Nr.: 192010 EAN/GTIN: 4004675107534 |
| |
|
| | |
| Faserschreiber Link-It. Ausführung Spitze: breite Faserspitze, 1,0 mm. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, mineral-blue. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Link-It-Schreibsysteme können ganz simpel zusammengesteckt werden. Das Gehäuse ist aus 88 % biobasiertem Kunststoff. Die Stifte mit dem Cap off-Symbol trocknen nicht ein, wenn sie 2 - 3 Tage offen liegen. Ausführung der Griffzone: gummierter Dreikantschaft. Farbe der Kappe: mineral-blue. Farbe des Schaftes: dunkelgrün. Weitere Informationen: | | lichtbeständig gegeben: | Nein | Strichstärke: | 1,0 mm | Typbezeichnung der Mine: | Tampon-System | Material des Clips: | ohne Clip | Ausführung der Spitze: | breite Faserspitze | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte | Herstellerprodukttyp: | Link-It | Farbe des Schaftes: | dunkelgrün | geeignet für Schablone: | Nein | Herstellerproduktbezeichnung: | Faserschreiber | Ausführung der Griffzone: | gummierter Dreikantschaft | Beschreibung der Besonderheiten: | Link-It-Schreibsysteme können ganz simpel zusammengesteckt werden. Das Gehäuse ist aus 88 % biobasiertem Kunststoff. Die Stifte mit dem Cap off-Symbol trocknen nicht ein, wenn sie 2 - 3 Tage offen liegen | wasserfest: | Nein | dokumentenecht: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | mineral-blue | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Farbe der Kappe: | mineral-blue | Produkt-Typbezeichnung: | Link-It | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Artikelbezeichnung: | Faserschreiber | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel | Produkttypbezeichnung: | Link-It |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |