| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1110-192018 Herst.-Nr.: 192018 EAN/GTIN: 4004675107589 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Faserschreiber Link-It. Ausführung Spitze: breite Faserspitze, 1,0 mm. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, topaz-brown. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Link-It-Schreibsysteme können ganz simpel zusammengesteckt werden. Das Gehäuse ist aus 88 % biobasiertem Kunststoff. Die Stifte mit dem Cap off-Symbol trocknen nicht ein, wenn sie 2 - 3 Tage offen liegen. Ausführung der Griffzone: gummierter Dreikantschaft. Farbe der Kappe: topaz-brown. Farbe des Schaftes: dunkelgrün. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung der Griffzone: | gummierter Dreikantschaft | Herstellerprodukttyp: | Link-It | wasserfest: | Nein | Material des Clips: | ohne Clip | Ausführung der Spitze: | breite Faserspitze | Typbezeichnung der Mine: | Tampon-System | Farbe der Kappe: | topaz-brown | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | topaz-brown | Strichstärke: | 1,0 mm | lichtbeständig gegeben: | Nein | Herstellerproduktbezeichnung: | Faserschreiber | geeignet für Schablone: | Nein | Farbe des Schaftes: | dunkelgrün | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte | Beschreibung der Besonderheiten: | Link-It-Schreibsysteme können ganz simpel zusammengesteckt werden. Das Gehäuse ist aus 88 % biobasiertem Kunststoff. Die Stifte mit dem Cap off-Symbol trocknen nicht ein, wenn sie 2 - 3 Tage offen liegen | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | dokumentenecht: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | Link-It | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Artikelbezeichnung: | Faserschreiber | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel | Produkttypbezeichnung: | Link-It |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |