Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner Topliner 967, 0,4 mm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fineliner Topliner 967, 0,4 mm, braun
Fineliner Topliner 967, 0,4 mm, braun
Fineliner Topliner 967, 0,4 mm, braun
Fineliner Topliner 967, 0,4 mm, braun
Fineliner Topliner 967, 0,4 mm, braun
Fineliner Topliner 967, 0,4 mm, braun
Artikel-Nr.:
     C1110-196707
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     196707
EAN/GTIN:
     4004675039736
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Fineliner Topliner 967, Ausführung Spitze: Spitzenfassung aus Edelstahl, 0,4 mm, geeignet für Schablone, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, braun, lichtbeständig gegeben, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 82% recyceltem Kunststoff hergestellt. Gehäuseteile aus verdunstungsfreiem PP für lange Lagerfähigkeit, Farbe der Kappe: braun, Material des Clips: Kunststoff, Farbe des Schaftes: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe der Kappe:
braun
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Ausführung der Spitze:
Spitzenfassung aus Edelstahl
Typbezeichnung der Mine:
Tampon-System
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
braun
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Strichstärke:
0,4 mm
geeignet für Schablone:
Ja
Material des Clips:
Kunststoff
Herstellerprodukttyp:
Topliner 967
Beschreibung der Besonderheiten:
Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 82% recyceltem Kunststoff hergestellt. Gehäuseteile aus verdunstungsfreiem PP für lange Lagerfähigkeit
wasserfest:
Nein
Mine auswechselbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz
dokumentenecht:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Fineliner
Artikelbezeichnung:
Fineliner
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Topliner 967
Produkttypbezeichnung:
Topliner 967
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.