Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner Topliner 967, 0,4 mm, violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fineliner Topliner 967, 0,4 mm, violett
Fineliner Topliner 967, 0,4 mm, violett
Fineliner Topliner 967, 0,4 mm, violett
Fineliner Topliner 967, 0,4 mm, violett
Fineliner Topliner 967, 0,4 mm, violett
Fineliner Topliner 967, 0,4 mm, violett
Artikel-Nr.:
     C1110-196708
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     196708
EAN/GTIN:
     4004675039767
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Fineliner Topliner 967, Ausführung Spitze: Spitzenfassung aus Edelstahl, 0,4 mm, geeignet für Schablone, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, violett, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 82% recyceltem Kunststoff hergestellt. Gehäuseteile aus verdunstungsfreiem PP für lange Lagerfähigkeit, Farbe der Kappe: violett, Material des Clips: Kunststoff, Farbe des Schaftes: schwarz
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Strichstärke:
0,4 mm
Material des Clips:
Kunststoff
Typbezeichnung der Mine:
Tampon-System
Ausführung der Spitze:
Spitzenfassung aus Edelstahl
Farbe des Schaftes:
schwarz
Herstellerprodukttyp:
Topliner 967
Mine auswechselbar:
Nein
wasserfest:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
Farbe der Kappe:
violett
Beschreibung der Besonderheiten:
Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 82% recyceltem Kunststoff hergestellt. Gehäuseteile aus verdunstungsfreiem PP für lange Lagerfähigkeit
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Fineliner
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
violett
geeignet für Schablone:
Ja
dokumentenecht:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Topliner 967
Artikelbezeichnung:
Fineliner
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Topliner 967
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.