Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner Pictus, 0,05 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fineliner Pictus, 0,05 mm, rot
Fineliner Pictus, 0,05 mm, rot
Fineliner Pictus, 0,05 mm, rot
Fineliner Pictus, 0,05 mm, rot
Fineliner Pictus, 0,05 mm, rot
Fineliner Pictus, 0,05 mm, rot
Fineliner Pictus, 0,05 mm, rot
Artikel-Nr.:
     C1110-197002
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     197002
EAN/GTIN:
     4004675141675
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Fineliner Pictus. Ausführung Spitze: Metall gefasste Spitze, 0,05 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: wasserbasierte, pigmentierte Tinte, rot, wasserfest, dokumentenecht, lichtbeständig gegeben. Acht Strichstärken in je 4 Farben. Gehäuse aus >85% recyceltem Kunststoff. Farbe der Kappe: tiefblau. Material des Clips: Metall. Farbe des Schaftes: tiefblau.
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
Pictus
dokumentenecht:
Ja
Ausführung der Spitze:
Metall gefasste Spitze
Typbezeichnung der Mine:
Tampon-System
wasserfest:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
Material des Clips:
Metall
Beschreibung der Besonderheiten:
Acht Strichstärken in je 4 Farben. Gehäuse aus >85% recyceltem Kunststoff
Farbe der Kappe:
tiefblau
geeignet für Schablone:
Ja
nachfüllbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
wasserbasierte, pigmentierte Tinte
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Mine auswechselbar:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Fineliner
Farbe des Schaftes:
tiefblau
Strichstärke:
0,05 mm
Produkt-Typbezeichnung:
Pictus
Artikelbezeichnung:
Fineliner
Produkttypbezeichnung:
Pictus
Weitere Suchbegriffe: fineliner rot, feinschreiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.