Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner Pictus, 0,1 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fineliner Pictus, 0,1 mm, grün
Fineliner Pictus, 0,1 mm, grün
Fineliner Pictus, 0,1 mm, grün
Fineliner Pictus, 0,1 mm, grün
Fineliner Pictus, 0,1 mm, grün
Fineliner Pictus, 0,1 mm, grün
Fineliner Pictus, 0,1 mm, grün
Artikel-Nr.:
     C1110-197104
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     197104
EAN/GTIN:
     4004675141859
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Fineliner Pictus. Ausführung Spitze: Metall gefasste Spitze, 0,1 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: wasserbasierte, pigmentierte Tinte, grün, wasserfest, dokumentenecht, lichtbeständig gegeben. Acht Strichstärken in je 4 Farben. Gehäuse aus >85% recyceltem Kunststoff. Farbe der Kappe: tiefblau. Material des Clips: Metall. Farbe des Schaftes: tiefblau.
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
Typbezeichnung der Mine:
Tampon-System
Ausführung der Spitze:
Metall gefasste Spitze
Farbe der Kappe:
tiefblau
wasserfest:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Fineliner
Beschreibung der Besonderheiten:
Acht Strichstärken in je 4 Farben. Gehäuse aus >85% recyceltem Kunststoff
Farbe des Schaftes:
tiefblau
lichtbeständig gegeben:
Ja
Material des Clips:
Metall
geeignet für Schablone:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
wasserbasierte, pigmentierte Tinte
Strichstärke:
0,1 mm
dokumentenecht:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Pictus
Produkt-Typbezeichnung:
Pictus
Artikelbezeichnung:
Fineliner
Produkttypbezeichnung:
Pictus
Weitere Suchbegriffe: feinschreiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.