Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner Pictus, 0,2 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fineliner Pictus, 0,2 mm, schwarz
Fineliner Pictus, 0,2 mm, schwarz
Fineliner Pictus, 0,2 mm, schwarz
Fineliner Pictus, 0,2 mm, schwarz
Fineliner Pictus, 0,2 mm, schwarz
Fineliner Pictus, 0,2 mm, schwarz
Fineliner Pictus, 0,2 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1110-197201
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     197201
EAN/GTIN:
     4004675141880
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Fineliner Pictus, Ausführung Spitze: Metall gefasste Spitze, 0,2 mm, geeignet für Schablone, Art der Schreibflüssigkeit: wasserbasierte, pigmentierte Tinte, schwarz, wasserfest, dokumentenecht, lichtbeständig gegeben, Acht Strichstärken in je 4 Farben. Gehäuse aus 82% recyceltem Kunststoff, Farbe der Kappe: tiefblau, Material des Clips: Metall, Farbe des Schaftes: tiefblau
Weitere Informationen:
geeignet für Schablone:
Ja
Ausführung der Spitze:
Metall gefasste Spitze
Typbezeichnung der Mine:
Tampon-System
dokumentenecht:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Fineliner
Farbe der Kappe:
tiefblau
Beschreibung der Besonderheiten:
Acht Strichstärken in je 4 Farben. Gehäuse aus 82% recyceltem Kunststoff
wasserfest:
Ja
Strichstärke:
0,2 mm
Mine auswechselbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
wasserbasierte, pigmentierte Tinte
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Material des Clips:
Metall
Farbe des Schaftes:
tiefblau
lichtbeständig gegeben:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Pictus
Artikelbezeichnung:
Fineliner
Produkt-Typbezeichnung:
Pictus
Produkttypbezeichnung:
Pictus
Weitere Suchbegriffe: fineliner schwarz, feinschreiber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.