Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner Pictus, 0,3 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fineliner Pictus, 0,3 mm, rot
Fineliner Pictus, 0,3 mm, rot
Fineliner Pictus, 0,3 mm, rot
Fineliner Pictus, 0,3 mm, rot
Fineliner Pictus, 0,3 mm, rot
Fineliner Pictus, 0,3 mm, rot
Fineliner Pictus, 0,3 mm, rot
Artikel-Nr.:
     C1110-197302
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     197302
EAN/GTIN:
     4004675142030
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Fineliner Pictus. Ausführung Spitze: Metall gefasste Spitze, 0,3 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: wasserbasierte, pigmentierte Tinte, rot, wasserfest, dokumentenecht, lichtbeständig gegeben. Acht Strichstärken in je 4 Farben. Gehäuse aus >85% recyceltem Kunststoff. Farbe der Kappe: tiefblau. Material des Clips: Metall. Farbe des Schaftes: tiefblau.
Weitere Informationen:
Strichstärke:
0,3 mm
wasserfest:
Ja
geeignet für Schablone:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Acht Strichstärken in je 4 Farben. Gehäuse aus >85% recyceltem Kunststoff
Typbezeichnung der Mine:
Tampon-System
Ausführung der Spitze:
Metall gefasste Spitze
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
wasserbasierte, pigmentierte Tinte
Farbe des Schaftes:
tiefblau
dokumentenecht:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
Material des Clips:
Metall
Herstellerproduktbezeichnung:
Fineliner
Farbe der Kappe:
tiefblau
Herstellerprodukttyp:
Pictus
Mine auswechselbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Produkt-Typbezeichnung:
Pictus
Artikelbezeichnung:
Fineliner
Produkttypbezeichnung:
Pictus
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.