Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner Pictus, 0,3 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fineliner Pictus, 0,3 mm, blau
Fineliner Pictus, 0,3 mm, blau
Fineliner Pictus, 0,3 mm, blau
Fineliner Pictus, 0,3 mm, blau
Fineliner Pictus, 0,3 mm, blau
Fineliner Pictus, 0,3 mm, blau
Fineliner Pictus, 0,3 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1110-197303
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     197303
EAN/GTIN:
     4004675142061
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Fineliner Pictus. Ausführung Spitze: Metall gefasste Spitze, 0,3 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: wasserbasierte, pigmentierte Tinte, blau, wasserfest, dokumentenecht, lichtbeständig gegeben. Acht Strichstärken in je 4 Farben. Gehäuse aus >85% recyceltem Kunststoff. Farbe der Kappe: tiefblau. Material des Clips: Metall. Farbe des Schaftes: tiefblau.
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
Metall gefasste Spitze
Typbezeichnung der Mine:
Tampon-System
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
wasserbasierte, pigmentierte Tinte
Farbe des Schaftes:
tiefblau
wasserfest:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Fineliner
geeignet für Schablone:
Ja
Strichstärke:
0,3 mm
Beschreibung der Besonderheiten:
Acht Strichstärken in je 4 Farben. Gehäuse aus >85% recyceltem Kunststoff
Material des Clips:
Metall
Herstellerprodukttyp:
Pictus
Farbe der Kappe:
tiefblau
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
lichtbeständig gegeben:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Mine auswechselbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Pictus
Artikelbezeichnung:
Fineliner
Produkttypbezeichnung:
Pictus
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.