Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner Pictus, 0,4 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fineliner Pictus, 0,4 mm, blau
Fineliner Pictus, 0,4 mm, blau
Fineliner Pictus, 0,4 mm, blau
Fineliner Pictus, 0,4 mm, blau
Fineliner Pictus, 0,4 mm, blau
Fineliner Pictus, 0,4 mm, blau
Fineliner Pictus, 0,4 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1110-197403
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     197403
EAN/GTIN:
     4004675142184
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Fineliner Pictus. Ausführung Spitze: Metall gefasste Spitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: wasserbasierte, pigmentierte Tinte, blau, wasserfest, dokumentenecht, lichtbeständig gegeben. Acht Strichstärken in je 4 Farben. Gehäuse aus >85% recyceltem Kunststoff. Farbe der Kappe: tiefblau. Material des Clips: Metall. Farbe des Schaftes: tiefblau.
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
wasserbasierte, pigmentierte Tinte
Herstellerprodukttyp:
Pictus
Strichstärke:
0,4 mm
Typbezeichnung der Mine:
Tampon-System
Ausführung der Spitze:
Metall gefasste Spitze
geeignet für Schablone:
Ja
wasserfest:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
dokumentenecht:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Fineliner
lichtbeständig gegeben:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Acht Strichstärken in je 4 Farben. Gehäuse aus >85% recyceltem Kunststoff
Mine auswechselbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
tiefblau
Farbe der Kappe:
tiefblau
Material des Clips:
Metall
Artikelbezeichnung:
Fineliner
Produkt-Typbezeichnung:
Pictus
Produkttypbezeichnung:
Pictus
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.