| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1110-197701 Herst.-Nr.: 197701 EAN/GTIN: 4004675010988 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fineliner Pictus, Ausführung Spitze: Metall gefasste Spitze, 0,9 mm, geeignet für Schablone, Art der Schreibflüssigkeit: wasserbasierte, pigmentierte Tinte, schwarz, wasserfest, dokumentenecht, lichtbeständig gegeben, Acht Strichstärken in je 4 Farben. Gehäuse aus 82% recyceltem Kunststoff, Farbe der Kappe: tiefblau, Material des Clips: Metall, Farbe des Schaftes: tiefblau Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | geeignet für Schablone: | Ja | Strichstärke: | 0,9 mm | Typbezeichnung der Mine: | Tampon-System | Ausführung der Spitze: | Metall gefasste Spitze | Herstellerproduktbezeichnung: | Fineliner | Mine auswechselbar: | Nein | Farbe des Schaftes: | tiefblau | Herstellerprodukttyp: | Pictus | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | wasserbasierte, pigmentierte Tinte | Beschreibung der Besonderheiten: | Acht Strichstärken in je 4 Farben. Gehäuse aus 82% recyceltem Kunststoff | dokumentenecht: | Ja | Farbe der Kappe: | tiefblau | lichtbeständig gegeben: | Ja | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | wasserfest: | Ja | Material des Clips: | Metall | Produkt-Typbezeichnung: | Pictus | Artikelbezeichnung: | Fineliner | Produkttypbezeichnung: | Pictus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |