Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner Pictus, 0,9 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fineliner Pictus, 0,9 mm, rot
Fineliner Pictus, 0,9 mm, rot
Fineliner Pictus, 0,9 mm, rot
Fineliner Pictus, 0,9 mm, rot
Fineliner Pictus, 0,9 mm, rot
Fineliner Pictus, 0,9 mm, rot
Fineliner Pictus, 0,9 mm, rot
Artikel-Nr.:
     C1110-197702
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     197702
EAN/GTIN:
     4004675011077
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Fineliner Pictus. Ausführung Spitze: Metall gefasste Spitze, 0,9 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: wasserbasierte, pigmentierte Tinte, rot, wasserfest, dokumentenecht, lichtbeständig gegeben. Acht Strichstärken in je 4 Farben. Gehäuse aus >85% recyceltem Kunststoff. Farbe der Kappe: tiefblau. Material des Clips: Metall. Farbe des Schaftes: tiefblau.
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
wasserbasierte, pigmentierte Tinte
wasserfest:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
Tampon-System
Ausführung der Spitze:
Metall gefasste Spitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Herstellerprodukttyp:
Pictus
Beschreibung der Besonderheiten:
Acht Strichstärken in je 4 Farben. Gehäuse aus >85% recyceltem Kunststoff
Herstellerproduktbezeichnung:
Fineliner
Strichstärke:
0,9 mm
geeignet für Schablone:
Ja
Farbe der Kappe:
tiefblau
Mine auswechselbar:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
Farbe des Schaftes:
tiefblau
Material des Clips:
Metall
dokumentenecht:
Ja
Artikelbezeichnung:
Fineliner
Produkt-Typbezeichnung:
Pictus
Produkttypbezeichnung:
Pictus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.