Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone Standard für Füllhalter, schwarz, 6er Schachtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenpatrone Standard für Füllhalter, schwarz, 6er Schachtel
Tintenpatrone Standard für Füllhalter, schwarz, 6er Schachtel
Tintenpatrone Standard für Füllhalter, schwarz, 6er Schachtel
Tintenpatrone Standard für Füllhalter, schwarz, 6er Schachtel
Tintenpatrone Standard für Füllhalter, schwarz, 6er Schachtel
Tintenpatrone Standard für Füllhalter, schwarz, 6er Schachtel
Artikel-Nr.:
     C1110-6601
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     6601
EAN/GTIN:
     4004675066015
Suchbegriffe:
Füller-Patronen
Füllerpatrone
Patronen für Füller
füllerpatronen schwarz
Tintenpatrone Standard für Füllhalter. Verwendung für Produkt: passend in Schneider und viele andere Füllhalter und Patronenroller. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Standard-Format. Mit Kugelverschluss. Farbe: schwarz. 6er Schachtel.
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Produkt:
passend in Schneider und viele andere Füllhalter und Patronenroller
löschbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Kugelverschluss
Herstellerprodukttyp:
Standard
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standard-Format
Farbe:
schwarz
auswaschbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Standard
Artikelbezeichnung:
Tintenpatrone
Produkttypbezeichnung:
Standard
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.