| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-9113 Herst.-Nr.: 9113 EAN/GTIN: 4004675091130 |
| |
|
| | |
| Fineliner Topliner 911, Typbezeichnung der Mine: Euro-Tintenmine Topliner 970, Mine auswechselbar, Ausführung Spitze: Spitzenfassung aus Edelstahl, 0,4 mm, geeignet für Schablone, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte hergestellt auf Wasserbasis, nicht löschbar, blau, lichtbeständig gegeben, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 92% recyceltem Kunststoff hergestellt. Nachfüllbar mit Tintenminen im Euro-Format, Farbe der Kappe: hellgrün, Kappeneinsatz in Schreibfarbe, Material des Clips: Kunststoff, Farbe des Schaftes: hellgrün Weitere Informationen: | | Ausführung der Spitze: | Spitzenfassung aus Edelstahl | Mine auswechselbar: | Ja | wasserfest: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte hergestellt auf Wasserbasis, nicht löschbar | Strichstärke: | 0,4 mm | dokumentenecht: | Nein | lichtbeständig gegeben: | Ja | Artikelbezeichnung: | Fineliner | Farbe des Schaftes: | hellgrün | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | Topliner 911 | Material des Clips: | Kunststoff | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | geeignet für Schablone: | Ja | Typbezeichnung der Mine: | Euro-Tintenmine Topliner 970 | Farbe der Kappe: | hellgrün, Kappeneinsatz in Schreibfarbe | Beschreibung der Besonderheiten: | Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 92% recyceltem Kunststoff hergestellt. Nachfüllbar mit Tintenminen im Euro-Format | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Topliner 911 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, feinschreiber blau 0,4 mm, feinliner blau, feinliner 0,4 mm |
| | |
| |