Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner Topliner 967, 0,4 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fineliner Topliner 967, 0,4 mm, rot
Fineliner Topliner 967, 0,4 mm, rot
Fineliner Topliner 967, 0,4 mm, rot
Fineliner Topliner 967, 0,4 mm, rot
Fineliner Topliner 967, 0,4 mm, rot
Fineliner Topliner 967, 0,4 mm, rot
Artikel-Nr.:
     C1110-9672
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     9672
EAN/GTIN:
     4004675096722
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Fineliner Topliner 967, Ausführung Spitze: Spitzenfassung aus Edelstahl, 0,4 mm, geeignet für Schablone, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, rot, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 82% recyceltem Kunststoff hergestellt. Gehäuseteile aus verdunstungsfreiem PP für lange Lagerfähigkeit, Farbe der Kappe: rot, Material des Clips: Kunststoff, Farbe des Schaftes: schwarz
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Fineliner
Farbe der Kappe:
rot
Strichstärke:
0,4 mm
Ausführung der Spitze:
Spitzenfassung aus Edelstahl
Typbezeichnung der Mine:
Tampon-System
dokumentenecht:
Nein
Mine auswechselbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
wasserfest:
Nein
Material des Clips:
Kunststoff
Herstellerprodukttyp:
Topliner 967
Farbe des Schaftes:
schwarz
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
geeignet für Schablone:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 82% recyceltem Kunststoff hergestellt. Gehäuseteile aus verdunstungsfreiem PP für lange Lagerfähigkeit
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Artikelbezeichnung:
Fineliner
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Topliner 967
Produkttypbezeichnung:
Topliner 967
Weitere Suchbegriffe: feinschreiber
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.