Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother BDE-1J000057-030 Thermopapier 6,6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother BDE-1J000057-030 Thermopapier 6,6 m
Brother BDE-1J000057-030 Thermopapier 6,6 m
Brother BDE-1J000057-030 Thermopapier 6,6 m
Brother BDE-1J000057-030 Thermopapier 6,6 m
Brother BDE-1J000057-030 Thermopapier 6,6 m
Brother BDE-1J000057-030 Thermopapier 6,6 m
Artikel-Nr.:
     C1114-BDE-1J000057-030
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     BDE-1J000057-030
EAN/GTIN:
     5014047600487
Suchbegriffe:
Bannerpapier-Rollen
Bannerpapierrollen
Computeretikett
EDV-Etikett
Drucken von Belegen mit Thermodirekt-Druckern
Die Endlospapierrollen BDE-1J000057-030 von Brother sind dazu da, Ihre Anforderungen an den Thermodirektdruck zu erfüllen.
Die 57 mm breite Papierrolle ist ideal für eine Reihe von Druckanwendungen, einschließlich mPOS-Belege, Tickets und Strafzettel. Drucken Sie Logos, Strichcodes und Text mit Leichtigkeit auf Ihrem kompatiblen Brother RJ-Drucker, wo immer Sie es benötigen.
Wenn Sie sich für eine von Brother International Europe zertifizierte Endlospapierrolle entscheiden, stellen Sie sicher, dass Ihr mobile Drucker weiterhin optimal funktioniert und immer wieder Belege in hoher Qualität druckt.
Weitere Informationen:
Anzahl:
1
Länge (m):
6.6 m
Breite:
57 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.