Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother BDE1J000079040 14 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother BDE1J000079040 14 m
Brother BDE1J000079040 14 m
Brother BDE1J000079040 14 m
Brother BDE1J000079040 14 m
Brother BDE1J000079040 14 m
Brother BDE1J000079040 14 m
Artikel-Nr.:
     C1114-BDE-1J000079-040
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     BDE-1J000079-040
EAN/GTIN:
     5014047600494
Suchbegriffe:
Computeretikett
EDV-Etikett
Endlosetiketten
Lochrandetiketten
Drucken von Belegen mit Thermodirekt-Druckern
Die Endlospapierrollen BDE-1J000079-040 von Brother sind dazu da, Ihre Anforderungen an den Thermodirektdruck zu erfüllen.
Die 79 mm breite Papierrolle ist ideal für eine Reihe von Druckanwendungen, einschließlich mPOS-Belege, Tickets und Strafzettel. Drucken Sie Logos, Strichcodes und Text mit Leichtigkeit auf Ihrem kompatiblen Brother RJ-Drucker, wo immer Sie es benötigen.
Wenn Sie sich für eine von Brother International Europe zertifizierte Endlospapierrolle entscheiden, stellen Sie sicher, dass Ihr mobile Drucker weiterhin optimal funktioniert und immer wieder Belege in hoher Qualität druckt.
Weitere Informationen:
Anzahl:
1
Länge (m):
14 m
Breite:
79 mm
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.